カテゴリ

  • 農業機械(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • バイク部品(54)
  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 医療(9)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m110s」の検索結果

395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • ステンレスマグトレイ SK11

    ステンレスマグトレイ

    SK11(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
    用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。材質トレー:ステンレスマグネットゴム製プロテクター仕様
  • すべり止め手袋(指先コートタイプ) ブラストン

    すべり止め手袋(指先コートタイプ)

    ブラストン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10双)
    当日出荷
    指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • スーパーゼム クラウン[事務用品]

    スーパーゼム

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(1000本)
    当日出荷
    書類を傷付けにくいデザイン。
    シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ロジクール マウス M110sn ロジクール

    ロジクール マウス M110sn

    ロジクール(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
    接続方式有線ボタン数3解像度1000dpi本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96本体質量(g)85センサーオプティカルトラッキング接続I/F:USB-Aコード仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無インターフェイスUSB-A
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ) TRUSCO

    品質管理用スムス手袋マチ有(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1ダース(12双)
    当日出荷
    綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
    用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。ホワイト材質綿100%厚さ(mm)0.4入数(双)12機能吸汗性指マチマチ付
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角平形

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • アルミモールアングル アルインコ

    アルミモールアングル

    アルインコ
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
  • 光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km StarTech.com

    光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応
    用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
  • SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP

    SHOW UP リズフレーク small 50g

    SHOW UP
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY内容量(g)50危険物の類別非危険物
  • UR21 マルチタイプ SDSシャンク ユニカ

    UR21 マルチタイプ SDSシャンク

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
  • UR21 マルチタイプ STシャンク ユニカ

    UR21 マルチタイプ STシャンク

    ユニカ
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
  • 光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km StarTech.com

    光メディアコンバーター/イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバー(100BASEーFX)/マルチモード SC/最大2km

    StarTech.com
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送
    用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト Lサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト Lサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)70-75アズワン品番68-9230-49
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト Mサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト Mサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)65-70アズワン品番68-9230-48
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト Sサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト Sサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    6日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)60-65アズワン品番68-9230-47
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 6Lサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 6Lサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)95-100アズワン品番68-9230-54
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト SSサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト SSサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)55-60アズワン品番68-9230-46
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト LLサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト LLサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)75-80アズワン品番68-9230-50
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 5Lサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 5Lサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)90-95アズワン品番68-9230-53
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 4Lサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 4Lサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)85-90アズワン品番68-9230-52
  • 作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 3Lサイズ ミドリ安全

    作業服 メディカルウェア ベルデクセル パンツ VEM110下 パールホワイト 3Lサイズ

    ミドリ安全
    5,698税込6,268
    1着
    5日以内出荷
    接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
    材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)股下(cm)83ウエスト(cm)80-85アズワン品番68-9230-51
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1535アズワン品番65-7674-40
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1536アズワン品番65-7675-64
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン
    9,998税込10,998
    1セット
    9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ110cm フル・ステンレス製
    ブラック
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列あたり 10 ピンです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1819アズワン品番65-7651-10
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

    SAMTEC
    289,800税込318,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-110-S-DV-K-TR●コード番号:227-1818アズワン品番65-7614-19
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形

    IDEC(和泉電気)
    819税込901
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • T110m-S Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W25 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W25

    NEC
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
    仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(最大):65536MB●HDD容量(最大):8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●メモリタイプ:DDR5-4400●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●HDD容量(標準):8000GB●FD:なし●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22

    NEC
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CC-Linkケ-ブル(エコタイプ) 倉茂電工

    CC-Linkケ-ブル(エコタイプ)

    倉茂電工
    88,980税込97,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
    サイズ20AWG×3ケーブル長(m)100材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)発泡ポリエチレン概算質量(kg/km)70シース色ブラウン絶縁体外径(mm)約2.36シース外径(Φmm)約7.6定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用エコタイプ、耐ノイズ
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1440GB●RAIDアダプタ:A:実装済●電波法備考:電波を発しないため●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●VCCI:対応●HDD容量(最大):1920GB●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22

    NEC
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22

    NEC
    899,800税込989,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合