カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(425)
  • メカニカル部品(124)
  • 機構部品(120)
  • 切削工具(83)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 制御機器(46)
  • 物流用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 建築金物(39)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(21)
  • 測定用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電気材料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 研磨材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全標識(6)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 農具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 120mm」の検索結果

1,233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-2120種別半ねじねじピッチ1.75頭部形状六角ねじの呼びM12強度区分12.9
  • M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1217種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(20件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルトナット ノーブランド

    六角ボルトナット

    ノーブランド(54件のレビュー)
    ¥48~税込¥53~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
  • M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
  • M12x120mm アジャスターボルト エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-104
  • M12x120mm アジャスターボルト エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-104
  • M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-113材質ステンレス
  • M12x120mm アジャスターボルト(壁面用) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(壁面用)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GY-304
  • M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥5,300税込¥5,830
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-504
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12
  • M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-124材質ステンレスねじの呼びM12
  • M12x120mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x120mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949GY-504
  • ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) Modes

    ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)

    Modes(9件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)

    大阪魂(17件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • スタットボルト ネジ M12 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M12

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • 120mmファン Thermalright

    120mmファン

    Thermalright
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×15質量(g)144ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%)最大静圧(mmH2O)3.4接続4PIN PWMノイズレベル最大37.07dBAケーブル長(cm)43最大風量(CFM)83.61
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)106回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.18最大静圧(mmH2O)0.045~1.36接続PWM 4ピン最大静圧(Pa)0.44~13.34ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.16~48動作電圧(V)DC12標準ノイズ(dB)2.58~27.8
  • 120mmケースファン サイズ

    120mmケースファン

    サイズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×26ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)接続PWM 4ピンケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)動作電圧(V)DC12
  • 120mmケースファン ARCTIC

    120mmケースファン

    ARCTIC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25最大風量(m3/h)77CFM/131
  • 0-1.5/2.5-4.0mm  120mm ピンバイス エスコ

    0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス

    エスコ
    ¥8,830税込¥9,713
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
  • M10x120mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M10x120mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BJ-10材質ステンレスねじの呼びM10
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M12x200mm スタッドボルト エスコ

    M12x200mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM12寸法B2(mm)125寸法B1(mm)15
  • M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ

    M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
  • SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
  • M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコ

    M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA638SG-10ねじ径M10
  • M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M12x20mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
  • M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-32材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-12材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-105材質ステンレスねじの呼びM10
  • M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-3120種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
  • M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥3,860税込¥4,246
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-162