カテゴリ

  • 制御機器(1,026)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,025)
  • ねじ・ボルト・釘(913)
  • 機構部品(744)
  • メカニカル部品(407)
  • 切削工具(351)
  • 物流用品(305)
  • パソコン/周辺機器(197)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 船舶用品・漁業資材(117)
  • 測定用品(116)
  • バイク純正部品(115)
  • 科学研究・開発用品(109)
  • 作業工具(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 電気材料(93)
  • 厨房用品(74)
  • 防犯用品(74)
  • 電動工具(68)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • バイク部品(49)
  • 建築金物(44)
  • 農業機械(44)
  • 作業服(43)
  • 家電(42)
  • オフィス家具(31)
  • 医療(29)
  • 自転車部品(27)
  • テープ(25)
  • 空調・電設資材(25)
  • 照明(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 保管用品(21)
  • 事務用品(20)
  • カー用品(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 梱包用品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 溶接用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 塗料(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防災用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 研磨材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全標識(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「m12 80」の検索結果

関連キーワード
6,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
350税込385
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2080ピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷
仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(16件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M12x80mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x80mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-218形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)80表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
6カクボルト M12X80 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X80BIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格M12X80部品名称6カクボルト M12X80関連資料展開図1(1.84MB) 展開図2(1.8MB) 展開図3(1.84MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.66、BSA-950C -1シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.66、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア キャビン仕様部品_No.66
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
729税込802
1パック(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
769税込846特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-147形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM12x80mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-147形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
6カクボルト(M12X80) BIGM(丸山製作所)6カクボルト(M12X80)BIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
部品名称6カクボルト(M12X80)関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB)図解NoHNJ-112B-1 コラム ウエ部品_No.4、MDC-132B コラム ウエ部品_No.4、HNJ-132B コラム ウエ部品_No.4、HNJ-112 コラム ウエ部品_No.4、HNJ-112-1 コラム ウエ部品_No.4、HNJ-112B コラム ウエ部品_No.4、HNJ-132 コラム ウエ部品_No.4、MDC-132 コラム ウエ部品_No.4
M12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×80mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
6カクボルト M12X80X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X80X30BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格M12X80X30関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.29MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS330CNA-K ホース巻取装置部品_No.5、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.3、BSM-1220L-2 本体部品_No.33、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.13、GX-1500J ブーム部品_No.50、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.58、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.46、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.13、MS330CNA-F ホース巻取装置部品_No.5、BSM-820L-1 本体部品_No.33、SSA-R1000C ステリング切換装置部品_No.45、MX-501 ブーム部品_No.43、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.56、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.46、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.13、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.42など
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
589税込648
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(109件のレビュー)
389税込428特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1箱(40本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
769税込846特価
1パック(3本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M12x 80mm 雌ねじノブ エスコM12x 80mm 雌ねじノブエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-33材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形寸法B(mm)36取付部めねじ寸法C(Φmm)32寸法A(Φmm)80ねじの呼びM12材質(取付部)黄銅(C3604B)
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
M12 充電器 ミルウォーキーツールM12 充電器ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12質量(kg)0.46充電時間(分)M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130アズワン品番65-0280-08
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
M12x 80mm スタッドボルト エスコM12x 80mm スタッドボルトエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
379税込417特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
関連キーワード
...