「m12 a-code オス」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向ストレート
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から78日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティングM8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)ハーティング
619税込681
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 FAコネクタケーブル 行田電線M12 FAコネクタケーブル行田電線(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタIP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類ケーブル付コネクタはUL規格認定品IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付 ハーティングM8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付ハーティング
579税込637
1個
当日出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
989税込1,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード,  メス, ストレート ハーティングM12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレートハーティング
579税込637
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12パネル 取り付けコネクタ omron(オムロン)M12パネル 取り付けコネクタomron(オムロン)
719税込791特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケーブル長(m)0.5
M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート PANDUIT(パンドウイット)M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレートPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1個
94日以内出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
M12片側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型仕様片側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)適合電線範囲 AWG(#)20
Harting 丸形コネクタ ハーティングHarting 丸形コネクタハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
コネクタサイズM12IP等級IP65、IP67
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1袋(35個)
7日以内出荷
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロボットケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4592アズワン品番65-7475-29
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●外径:8.2mm●コード番号:238-4503アズワン品番65-7477-70
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269,800税込296,780
1袋(12個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289,800税込318,780
1袋(35個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299,800税込329,780
1袋(35個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4585アズワン品番65-7477-64
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(m)2芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
449,800税込494,780
1袋(35個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209,800税込230,780
1袋(25個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1袋(35個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●外径:10.1mm●コード番号:238-4511アズワン品番65-7476-21
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4590アズワン品番65-7475-20
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4577全長(m)5芯数(C)4アズワン品番65-7475-42
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339,800税込373,780
1袋(35個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299,800税込329,780
1袋(35個)
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 35個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259,800税込285,780
1袋(35個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:124●コード番号:238-4491アズワン品番65-7476-58