カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,076)
- 物流用品(417)
- ねじ・ボルト・釘(263)
- 農業機械(186)
- 制御機器(147)
- 機構部品(131)
- 配管・水廻り設備部材(111)
- メカニカル部品(100)
- 電気材料(92)
- パソコン/周辺機器(61)
- 電動工具(35)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- バイク部品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 自動車補修部品(21)
- 切削工具(18)
- 作業工具(15)
- 測定用品(14)
- カー用品(13)
- 家電(13)
- バイク純正部品(10)
- 防犯用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 保管用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 建築金物(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車純正部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 梱包用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,006)
- KITO(キトー)(409)
- 大阪魂(206)
- BIGM(丸山製作所)(185)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- omron(オムロン)(49)
- Lumberg Automation(43)
- KITZ(キッツ)(38)
- Festo(38)
- CKD(37)
- イマオコーポレーション(34)
- ミルウォーキーツール(25)
- メディアカバーマーケット(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- SUS(エスユーエス)(22)
- THK(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- 岩田製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12 b3」の検索結果

M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)
ミルウォーキーツール¥17,880税込¥19,6681セット当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30
M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載長さ(mm)272厚さ(mm)(ヘッド)19質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)47最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)最大締付トルク(N・m)47
M12 充電器
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。付属品C12C JP仕様充電可能電圧:M12適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)モーターPOWERSTATEブラシレスモーター回転数3600RPM本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売
M12 2.5AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M18 バッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性がありますバッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M12 5.0AH パワーブーストバッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷<1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
M12 サンダーポリッシャー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付付属品アクセサリー×5、サイドハンドル仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP
PACKOUT M12 バッテリーホルダー
ミルウォーキーツール¥1,888税込¥2,0771個7日以内出荷ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM12バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M12 B2 JP, M12 B3 JP, M12 B4 JP, M12 B6 JP長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
M12 リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライト機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
M12コネクタ付リード線(ストレート)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)保証期間1年
M12片側コネクタケーブル
日本モレックス(molex)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷材質ケーブルジャケット:TPU、コネクター本体:TPU、コンタクト:Brass、カップリングナット:Nickel-plated Brass、 嵌合部メッキ:ゴールド色グレータイプキー溝:Single極数5使用温度範囲(℃)-25 to +80電流(A)コンタクトあたりの最大値 4.0ケーブル長(m)10正味質量(g)141カップリングThreadedコネクタ端A:Micro-Change (M12)、端B:PigtailRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67最大電圧(V)60ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類UL 21215実装タイプStraight to Pigtailケーブルサイズ(AWG)22
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き用途整備士、車両全般の整備付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)仕様燃料ゲージ、LEDライト厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
M12コネクタ付リード線(ライトアングル)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から7日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2
omron(オムロン)¥73~税込¥80~1個当日出荷から70日以内出荷このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。 コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300
6カクボルト M12X40
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911セット(5個)8日以内出荷規格M12X40図解NoMSV613-M-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.8、MSV413B-M-1 マキトリソウチ部品_No.24、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.27、MSV413R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.39、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.24、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.3、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.24、MSV413B-K マキトリソウチ部品_No.24など
M12 加圧式配管清掃機(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:2.5 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:238-4492アズワン品番65-7476-12
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:3m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●ストランド数:75●コード番号:238-4564アズワン品番65-7475-04
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●定格電圧:63 V●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4606アズワン品番65-7476-79
ロボットケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:L●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●AWGサイズ:14 AWG●コード番号:238-4592アズワン品番65-7475-29
電動スリムラチェット
ベッセル(2件のレビュー)¥12,490税込¥13,7391丁当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。セット内容本体、9.5sq変換アダプター、充電ケーブル全長(mm)215サイズ個装(mm)305×104×40質量(g)300(付属品含まず)最大トルク(N・m)電動:1 手動:60最大出力トルク(N・m)1..0(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])400入力電圧(V)DC5定格電圧 DC V3.7定格容量1300mAh使用時間(分)約50頭部厚(mm)15バッテリーLi-Ion充電時間(分)約90環境温度範囲(℃)0~+40(充電時)、0~+45(動作中および保管中)ヘッド幅(mm)25ポート【充電】USBType-C最大入力電流(A)1
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●シース材質:ナイロン●保護等級:IP67●ストランド数:124●コード番号:238-4601色グレー全長(m)1.5芯数(C)4アズワン品番65-7475-41
...























![M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796227-210511-02.jpg)