曜日別特売

M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト

M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト - ミルウォーキーツールM12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト - ミルウォーキーツールM12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト - ミルウォーキーツールM12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト - ミルウォーキーツールM12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト - ミルウォーキーツール

マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法
PACKOUT(TM)に連結可能
広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド
1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力
高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化
高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)
USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能
防水・防塵性能IP54相当
2.7mからの耐落下衝撃性能

質量(kg)
0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
12
出力
USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A
定格電力(W)
9
平均演色評価数
80
連続使用時間(時間)
(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)
色温度(K)
4000
光束(Lm)
(High/Med/Low)1200/600/300
内容量
1台
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03268522M12 ALIP-0 APJ
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする