カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 測定用品(52)
  • 切削工具(52)
  • 機構部品(45)
  • 梱包用品(38)
  • 制御機器(37)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 農業機械(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 照明(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×200」の検索結果

486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色) 近江屋ロープ公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)近江屋ロープ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から10日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
99,980税込109,978特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]シャッペスパンミシン糸フジックス[縫製用品](24件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷から14日以内出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
標識ロープ 糸代製綱標識ロープ糸代製綱(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
工事現場・境界線や立ち入り禁止等の使用!
用途危険区域の表示に。材質再生ポリエチレン
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応ブロードウォッチ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
綿ロープ 近江屋ロープ綿ロープ近江屋ロープ
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から31日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 耐候性に優れています. 強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。 農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸(混紡糸)
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
549税込604特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状-回路-
ポリエチレンロープ 黒 近江屋ロープポリエチレンロープ 黒近江屋ロープ
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
39,980税込43,978
1台
欠品中
・革新的なマクロモードクリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーンクラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレットサーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1.0倍~4.0倍明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25HzIP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)プレミアムチップ(バルク)NICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
梁受け金物 ツメなし タナカ梁受け金物 ツメなしタナカ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ユニクロ L型アンカーボルト 池田金属工業ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業
429税込472
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮) 池田金属工業L型アンカーボルト(鉄 黒皮)池田金属工業
965税込1,062
1パック(3本)
5日以内出荷
材質:鉄生地(黒皮)
用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
ポリエチレンロープ 黄 近江屋ロープポリエチレンロープ 黄近江屋ロープ
20,980税込23,078
1巻
翌々日出荷から13日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
ポリエチレンロープ グリーン 近江屋ロープポリエチレンロープ グリーン近江屋ロープ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
ナイロンロープ 芦森工業ナイロンロープ芦森工業
43,980税込48,378
1巻
3日以内出荷から18日以内出荷
一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
SUS L型アンカーボルト 池田金属工業SUS L型アンカーボルト池田金属工業
1,208税込1,329
1パック(1本)
5日以内出荷
材質:SUS
用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機シャープ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
ポリエチレンロープ ブルー 近江屋ロープポリエチレンロープ ブルー近江屋ロープ
20,980税込23,078
1巻
翌々日出荷から11日以内出荷
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープマニラロープ(サイザル染ロープ)近江屋ロープ
27,980税込30,778
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
29,600税込32,560
1個
当日出荷から50日以内出荷
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B東京製綱
339,800税込373,780
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
Sick 誘導型センサ バレル形 SICKSick 誘導型センサ バレル形SICK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)CKD
117,425税込129,168特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
除湿器 日新電機除湿器日新電機
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCFWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
形状五角形
...