カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,031)
  • 制御機器(836)
  • ねじ・ボルト・釘(818)
  • 機構部品(214)
  • 農業機械(176)
  • 電気材料(141)
  • メカニカル部品(118)
  • 切削工具(82)
  • 作業工具(48)
  • 建築金物(37)
  • 家電(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 洗車・清掃(32)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 防犯用品(27)
  • 測定用品(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 電動工具(23)
  • 物流用品(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 梱包用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • テープ(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 縫製用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×30」の検索結果

4,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x30mm 雄ねじノブ エスコM12x30mm 雄ねじノブエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
M12x30mm 雄ねじノブ エスコM12x30mm 雄ねじノブエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:60、H:37、D:27
M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-216形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)30表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x30mm 高ナット(10個) エスコM12x30mm 高ナット(10個)エスコ
1,140税込1,254
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-112長さ(mm)30
M12x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM12x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,210税込1,331
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,010税込1,111
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ エスコM12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-146A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)78種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振
M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-94形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-142形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-142形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x30mm 40mm径 リングボルト エスコM12x30mm 40mm径 リングボルトエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
M12x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-122
(18741)ボルト; M12X30 100 いすゞ自動車(18741)ボルト; M12X30 100いすゞ自動車
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
Connecting Screw M12x30 RS PROConnecting Screw M12x30RS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ねじコネクタ適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M12 x 30mm適合円管サイズ = M12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト(M12X30/M6) BIGM(丸山製作所)ボルト(M12X30/M6)BIGM(丸山製作所)
1,779税込1,957
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト(M12X30/M6)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.86MB)図解NoMGA165 刈取装置(伝導)部品_No.4、MGA135 刈取装置(1)伝導部品_No.4、MGA133 刈取装置(1)部品_No.4、MGA166 刈取装置(1)伝導部品_No.4、MGA136 刈取装置(1)伝導部品_No.4
M12x30mm 高ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12x30mm 高ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
725税込798
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)30ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
6カクボルト M12X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X30BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12X30関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSM-840SLT-C2 付属品部品_No.45、BSD-5000L フロントマスト部品_No.2、SSA-F600 送風機部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.40、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-F610 ファン部品_No.7、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-1040SLT-BC2 ギヤケース部品_No.27、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-420LDASH フレーム、ブーム受け部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.27、SSA-α1001ST ファン部品_No.4、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.20など
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-19入数1ねじサイズM12×30
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×30、R:95、H:64.5、d:21.5、D:26.5
M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AF-25材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)94寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)46取付部おねじねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1230Bねじの呼びM12
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)エスコ
1,320税込1,452
1本
欠品中
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-30入数1ねじサイズM12×30
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,270税込1,397
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-74入数2ねじサイズM12×30
M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-64強度A2-100ねじサイズM12×30
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
749税込824
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
859税込945
1パック(13個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
899税込989特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
839税込923特価
1パック(14個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
939税込1,033特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
859税込945
1パック(6個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
699税込769特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
509税込560
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
...