カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(721)
  • 物流用品(129)
  • 制御機器(104)
  • 農業機械(100)
  • メカニカル部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 機構部品(65)
  • 切削工具(57)
  • 建築金物(29)
  • 測定用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×35」の検索結果

関連キーワード
1,537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)国元商会(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCOネジm12X35ゴム車75mmTRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズユーエイキャスター
789税込868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズユーエイキャスター
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/50mm [丸形]ストッパーエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-214高さ(mm)50ねじサイズM12×35mm
M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/45mm [丸形]ストッパーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45ねじサイズM12×35mm
M12x35.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x35.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:35、B:13、C:5アズワン品番64-7962-37入数1個
M12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-12材質ステンレス質量(g)64穴径(Φmm)12.1ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mmエスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)1860材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)適合用途防振
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-34形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)2300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向)適合用途防振
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-32形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振
M12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM12x35mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-12材質ステンレス穴径(Φmm)12.1ねじ径M12ねじ径(mm)M12寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)12.1寸法c2(mm)35リング厚(mm)14
M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/30mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-31形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)1860材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)適合用途防振
M12x35mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12x35mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)410支持荷重(N)(下方向)1800材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)適合用途防振
カリハトリツケボルト M12X35 BIGM(丸山製作所)カリハトリツケボルト M12X35BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
備考M12X35部品名称カリハトリツケボルト M12X35関連資料(0.98MB)図解NoMPM-1350HB カリハ(1)部品_No.34
M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1235B
6カクボルト M12X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X35BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M12X35関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.35MB) 展開図47(1.35MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.18MB)図解NoVSM-1000 1992ネン オイルポンプ部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション4 速度検出部品_No.8、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.2、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.27、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.50、BSM-1310L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.13、VSM-1000 1992ネン メインフレーム部品_No.11、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.8、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.9、MHL351 足回り関係部品_No.6、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.13、SSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.50、KBM-410 センタブーム部品_No.43など
6カクボルト M12X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X35BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M12X35部品名称6カクボルト M12X35関連資料展開図1(1.61MB) 展開図2(1.54MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.14MB)図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.5、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル Jシリーズ部品_No.5、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.5、MHL351A 足回り関係部品_No.6、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDシリーズ部品_No.5、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.13、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.5
カリハトリツケボルト M12X35 BIGM(丸山製作所)カリハトリツケボルト M12X35BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
備考M12X35部品名称カリハトリツケボルト M12X35関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB)図解NoMPM-950 カリハ関係(1)部品_No.76、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.76、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.39
6カクボルト M12X35X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X35X30BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M12X35X30関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.22MB)図解NoBSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.9、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.9、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.9、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.9、GS28MX-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルト M12X35X30_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.9、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.9、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.9、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.9、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.9、GS28MX ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルト M12X35X30_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.12、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.12
M12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-65強度A2-100入数1ねじサイズM12×35
コガタ6カクボルトM12X35-7T BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトM12X35-7TBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
備考M12X35-7T部品名称コガタ6カクボルトM12X35-7T関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.13MB)図解NoSSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.61、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.61、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.61、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.59、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.59、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.61、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.61、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.61、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.61、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.59
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
869税込956
1パック(12個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
399税込439
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
839税込923特価
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(9個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
699税込769特価
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
509税込560
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75 ユーエイキャスター緩衝キャスター自在車100径帯電防止ウレタン車M12×35P1.75ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM12特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
...