カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(46)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- 由良産商(6)
- アトムズ(3)
- TRUSCO(2)
- 池田金属工業(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 日産ネジ(1)
- 姫野精工所(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- SPARKFUN(1)
- コスモ・テック(1)
- RS PRO(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
「m12×55 sus」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥488税込¥5371袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(2個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥749税込¥8241パック(4個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960797-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(2本)7日以内出荷から13日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965593-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(2本)7日以内出荷から16日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤204![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(6本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤204![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960036-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(6本)7日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。接着剤202























![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)














![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960797-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86965593-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86964832-131112-02.jpg)
![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960036-131112-02.jpg)