カテゴリ
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 岩田製作所(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ナベヤ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- マサル工業(1)
- SAMSOL(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- VISHAY(1)
- パールヨット(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「m1206」の検索結果

ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥56~税込¥62~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1%
VISHAY(1件のレビュー)¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様抵抗 = 100MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
パールヨット刺繍ミシン糸 レーヨン グラデーションカラー 120/2
パールヨット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から8日以内出荷パールヨットブランドレーヨン刺繍糸は比類なき高堅牢度を誇るスレン染色と豊富な色揃えを特徴としています。スレン染料は水に不溶性であるため耐汗、耐光、耐洗濯、耐薬品等に非常に優れています。保有色の中でスレン染料を使用して染色されている色は9割以上を占めています。パールヨットブランドレーヨンししゅう糸は差別化を求める高付加価値ししゅう製品には最も適している糸です。50年の実績を誇るパールヨット独自の染料により染色したこだわりの一品長さ(m)2000番手120/2