カテゴリ
- 切削工具(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 機構部品(13)
- 制御機器(9)
- 建築金物(6)
- 測定用品(5)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(58)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
- サンドビック(20)
- エスコ(15)
- SKC(10)
- TDT(田野井)(8)
- RS PRO(8)
- コノエ(6)
- 池田金属工業(6)
- KEMET(5)
- 大阪魂(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンコーテクノ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- Festo(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- SICK(2)
- 由良産商(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12x150」の検索結果

M12x150mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥1,900税込¥2,0901パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52ねじの呼びM12胴外径(Φmm)12![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥605税込¥6661パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
コガタボルト M12X150
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称コガタボルト M12X150図解NoMF-653 操作関係(1)部品_No.22、MF-651 ハンドル部品_No.3
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥248税込¥2731パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥599税込¥6591本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥6,170税込¥6,7871袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
ユニクロ L型アンカーボルト
池田金属工業¥386税込¥4251パック(1本)当日出荷から5日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥4,250税込¥4,6751袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,998税込¥2,1981パック(5本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥2,898税込¥3,1881パック(5個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
L型アンカーボルト(鉄 黒皮)
池田金属工業¥879税込¥9671パック(3本)5日以内出荷材質:鉄生地(黒皮)用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥915税込¥1,0071パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。






![M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696345-180222-02.jpg)

![M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503592-180221-02.jpg)