カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12x75」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x75mm アジャストボルト エスコ

    M12x75mm アジャストボルト

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-121材質ねじサイズM12×75mm
  • M12x75mm アジャスターボルト(耐震用) エスコ

    M12x75mm アジャスターボルト(耐震用)

    エスコ
    8,970税込9,867
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-15
  • M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-23材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    799税込879
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 6カクボルト M12X75X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X75X30

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X75X30図解NoMS415R8CGF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-500S マスト部品_No.3、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-500J マスト ウィンチ部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS615R8CGF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1050SLT-16LA3U 付属品部品_No.68、MSA615R8CG-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.16、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、MX-501 ブーム部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1065SLT 付属品部品_No.54、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.16、BSM-1070SLT(18) 付属品部品_No.56など
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    482税込530
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    839税込923
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    509税込560
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,450税込1,595
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,490税込2,739
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • M12x 75mm アジャスターボルト エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-102
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,250税込2,475
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • M12x 75mm アジャスターボルト エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GW-102
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    568税込625
    1パック(5本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • M12x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M12x 75mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-32長さ(mm)75
  • M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-17材質S45C寸法A(mm)75寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    4,298税込4,728
    1パック(20本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業

    SNB7 アロイ寸切 (ナット付)

    池田金属工業
    999税込1,099
    1パック(3本)
    5日以内出荷
    両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
    用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    11,980税込13,178
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業(1件のレビュー)
    815税込897
    1パック(3本)
    4日以内出荷
    主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
    用途材質:鉄(SS)
  • M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M12x 75mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948E-30材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)55寸法GM12×1.75
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M12x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-122種別全ねじ
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業
    750税込825
    1パック(3本)
    4日以内出荷
    主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
    用途材質:鉄(SS)
  • エンドミル用サイドロックホルダ タンガロイ

    エンドミル用サイドロックホルダ

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1211種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商

    SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

    由良産商
    949税込1,044
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
    材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角硬度HRC23~34耐力(N/mm2)640強度区分8.8ねじ山種類メートル並目伸び0.12保証荷重応力(N/mm2)580
  • Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコ

    Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)

    エスコ
    695税込765
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×75
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    3,998税込4,398
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • カムフィックス ホルダー C-EM-E イスカル

    カムフィックス ホルダー C-EM-E

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    カムフィックス一体型のドリルホルダーです。
    用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト

    由良産商(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90