曜日別特売

26 ネクサーブ

26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブ - SHIMANO(シマノ)

The strategic approach
エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。
落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。
今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。
ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。
繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。

内容量
1個
全7種類を絞り込む
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
径(Φmm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C2000S(049452) 7182153571821535C2000S(049452)【スプール】12【スプール】4222553
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
C2000SHG(049469) 7182155171821551C2000SHG(049469)【スプール】12【スプール】4222563
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
2500S(049483) 71821560718215602500S(049483)【スプール】14.5【スプール】46.525554
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
2500HG(049490) 71821569718215692500HG(049490)【スプール】14.5【スプール】46.52506.24
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
C3000HG(049513) 7182157871821578C3000HG(049513)【スプール】14.5【スプール】46.52506.29
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
4000HG(049537) 71821587718215874000HG(049537)【スプール】17【スプール】513055.811
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
C5000HG(049544) 7182159671821596C5000HG(049544)【スプール】17【スプール】543055.811
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする