カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電動工具(1)

「m136l」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ ミヤコ

    六角棒レンチ

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
    材質
  • 角皿(エルシー) スリーライン

    角皿(エルシー)

    スリーライン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    リズミカルでやさしい色彩が魅力です。ベースのアイボリー色と相まって、やわらかな雰囲気を一層高めています。
    用途病院、福祉適合K-190材質メラミン寸法(mm)182×113×27対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 六角レンチ ミヤコ

    六角レンチ

    ミヤコ
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
    形状L型先端形状六角
  • HB-M475 クイッククミ136L SHIMANO(シマノ)

    HB-M475 クイッククミ136L

    SHIMANO(シマノ)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
  • ユニット取出金具 ミヤコ

    ユニット取出金具

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス材質(ビス)SUS304
  • 内ネジユニット取出金具 ミヤコ

    内ネジユニット取出金具

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です。 厚い壁面、床面を貫通する時は、100L、150Lがございますねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス
  • メッキ付ツギタシソケット ミヤコ

    メッキ付ツギタシソケット

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)12.3
  • ツギタシソケット ミヤコ

    ツギタシソケット

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅
  • 砲金ツギタシソケット ミヤコ

    砲金ツギタシソケット

    ミヤコ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質青銅
  • 銅管用ユニット取出金具 ミヤコ

    銅管用ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス材質黄銅
  • 床上型ユニット取出金具 ミヤコ

    床上型ユニット取出金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス×3材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • 床上型ユニット取出金具 ミヤコ

    床上型ユニット取出金具

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
  • ツギタシソケット ミヤコ

    ツギタシソケット

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅製形状ソケット
  • 砲金ツギタシソケット(六角) ミヤコ

    砲金ツギタシソケット(六角)

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質青銅六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
  • 内ネジユニット取出金具 ミヤコ

    内ネジユニット取出金具

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス(3本)材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • 長ネジツギタシソケット ミヤコ

    長ネジツギタシソケット

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅製形状ソケット
  • ユニット取出金具ロング ミヤコ

    ユニット取出金具ロング

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    付属品パッキン、ビス(3本)材質青銅製クロームメッキ寸法13×58
  • 松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長136L 先端径Φ5 近江精機

    松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長136L 先端径Φ5

    近江精機
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1848材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)136質量(g)17先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
  • MARWI ギヤハンガー GH-136 M3 x P0.5 x 8L(2pcs). MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-136 M3 x P0.5 x 8L(2pcs).

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・GIANT
  • MKツギタシソケット ミヤコ

    MKツギタシソケット

    ミヤコ(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
  • MK鍛造ツギタシソケット ミヤコ

    MK鍛造ツギタシソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法W(mm)12.5適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ×Rp
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
    用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53