カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み

MKツギタシソケット
ミヤコ(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法L2(mm)12寸法W(mm)12.3適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ
メッキ付ツギタシソケット
ミヤコ¥519~税込¥571~1個3日以内出荷長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)12.3
丸小鉢(こもれび)
スリーライン¥949税込¥1,0441個6日以内出荷木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)
M5Stack¥8,598税込¥9,4581個当日出荷小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら