カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,295)
  • 農業機械(2,164)
  • メカニカル部品(1,739)
  • バイク純正部品(1,569)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,563)
  • 切削工具(1,329)
  • 制御機器(1,319)
  • 作業工具(870)
  • パソコン/周辺機器(768)
  • 機構部品(732)
  • バイク部品(448)
  • 配管・水廻り設備部材(419)
  • 測定用品(417)
  • 物流用品(385)
  • 作業服(383)
  • 科学研究・開発用品(372)
  • FA担当者のオススメ新商品(369)
  • 油圧機器・油圧ホース(369)
  • 電気材料(350)
  • 自動車純正部品(316)
  • オフィス家具(260)
  • 自動車補修部品(245)
  • 船舶用品・漁業資材(239)
  • 建築金物(223)
  • 電動工具(217)
  • 溶接用品(190)
  • 空調・電設資材(167)
  • 梱包用品(150)
  • トラック純正部品(126)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(123)
  • 家電(109)
  • 整備工具・収納(103)
  • 塗料(84)
  • 縫製用品(81)
  • 清掃用品(79)
  • 農業・園芸資材(77)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 医療(69)
  • 事務用品(67)
  • 卓上消耗品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • 研磨材(58)
  • 安全標識(57)
  • テープ(54)
  • 厨房用品(50)
  • タイヤ・足回り(50)
  • 学童・教育用品(49)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 介護用品(36)
  • カー用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 住設機器(31)
  • 空圧工具(30)
  • 自転車部品(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 照明(24)
  • 防犯用品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 安全保護具(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 救急・衛生(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 保管用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 安全用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 日用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • エンジン工具(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)

「m14」の検索結果

23,667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
489税込538特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
559税込615特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M14 TRUSCOスタットボルト ネジ M14TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ1 1075
(90238)ナット M14 スバル(90238)ナット M14スバル(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
両頭ビット磁気入 M14 TRUSCO両頭ビット磁気入 M14TRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)6.35先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
(1M14)ブラケット MAZDA(マツダ)(1M14)ブラケットMAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
(1M14)クリップ MAZDA(マツダ)(1M14)クリップMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
M14 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚) エスコM14 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-114
AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-GIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14dレノボ・ジャパン(Lenovo)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)375角度調節
ボルトチェーザ MC M14ー16 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M14ー16REX(レッキス工業)
8,998税込9,898特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4771質量(g)710寸法手動切上M14ー16
(1M14)ワッシャー MAZDA(マツダ)(1M14)ワッシャーMAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
M14アダプター JTCM14アダプターJTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC4077・JTC4077J用
フライス チップ REHR1605M14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ REHR1605M14セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
トラスコ品番434-8113寸法S(mm)5.56材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
(1M14)プロテクター、ハーネス MAZDA(マツダ)(1M14)プロテクター、ハーネスMAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
18-2用アダプターM14-M14X1.5 KUKKO(クッコ)18-2用アダプターM14-M14X1.5KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
M14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコM14x1.5 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
フランジナット ネジ M14 TRUSCOフランジナット ネジ M14TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
カラー 90387-06M14 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-06M14YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
M14 平ワッシャー エスコM14 平ワッシャーエスコ
285税込314
1個
欠品中
寸法D(mm)40エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
プラグ 90338-08M14 YAMAHA(ヤマハ)プラグ 90338-08M14YAMAHA(ヤマハ)
179税込197
1個
3日以内出荷
(1M14)ワッシャー、ドライブ ピニオン MAZDA(マツダ)(1M14)ワッシャー、ドライブ ピニオンMAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
M14 タップホルダー エスコM14 タップホルダーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829AS-14タイプタップ用
M14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚) エスコM14 スプリングワッシャー(ユニクロ/4枚)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-114
M14x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM14x27mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)490
ワッシャ ウェーブ 90206-20M14 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ ウェーブ 90206-20M14YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
スクリュ パンヘッド 90157-03M14 YAMAHA(ヤマハ)スクリュ パンヘッド 90157-03M14YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番97607-03108主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
メーター セット (M014) MAZDA(マツダ)メーター セット (M014)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネス ダッシュボード (M014) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (M014)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (M014) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (M014)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
M14 皿ワッシャー エスコM14 皿ワッシャーエスコ
440税込484
1個
欠品中
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GS-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.6寸法H(mm)5.6外径(Φmm)28寸法D1(mm)16.5適合ねじM14
ウレタンW(M14 大阪魂ウレタンW(M14大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法d(mm)14呼び14×30×3.0寸法t(mm)3
クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M14ニューストロング販売
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
シャフト プロペラ (M014) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (M014)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
クリップ (62Y) 90467-15M14 YAMAHA(ヤマハ)クリップ (62Y) 90467-15M14YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90467-16195主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
(1M14-)ミラー セット(L),リヤービユー MAZDA(マツダ)(1M14-)ミラー セット(L),リヤービユーMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-114
M14 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM14 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
505税込556
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-114
(SU003)BOLT FLG M14X60 トヨタ(SU003)BOLT FLG M14X60トヨタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ナット セルフロッキング 90185-10M14 YAMAHA(ヤマハ)ナット セルフロッキング 90185-10M14YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
...