カテゴリ
- 農業機械(633)
- ねじ・ボルト・釘(564)
- メカニカル部品(407)
- 切削工具(202)
- パソコン/周辺機器(193)
- 機構部品(192)
- バイク純正部品(187)
- 制御機器(147)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 作業工具(95)
- 物流用品(52)
- 電動工具(40)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 測定用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 建築金物(28)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- バイク部品(20)
- 作業服(20)
- 溶接用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 家電(16)
- 電気材料(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- オフィス家具(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 塗料(9)
- トラック純正部品(9)
- 清掃用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 整備工具・収納(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(630)
- 大阪魂(511)
- ホンダ(159)
- メディアカバーマーケット(146)
- Igus(イグス)(79)
- HAMMOND(73)
- FYH(日本ピローブロック)(72)
- SMC(64)
- OSG(オーエスジー)(61)
- 旭精工(59)
- RS PRO(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- ナベヤ(44)
- TRUSCO(35)
- エスコ(31)
- ニューストロング販売(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- 三木プーリ(25)
- ブランドをもっと見る
「m14 45」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥869税込¥9561パック(4個)当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
6カクボルト M14X45
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格M14X45部品名称6カクボルト M14X45図解NoBSM-820L-2 センタブーム部品_No.26、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.36、BSM-1310L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、GX-1500J カウンタシャフト 1部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 開閉シリンダ部品_No.19、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.19、BSM-1300L-2 センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-1500L センタブーム 開閉シリンダ部品_No.17、BSM-820L-D センタブーム部品_No.36、BSM-1020L センタブーム部品_No.26、BSM-820L センタブーム部品_No.26、CGD-610NR 伝導装置部品_No.4、BSM-830L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.17、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.33など
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥629税込¥6921パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(30個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,298~税込¥2,528~1箱(30本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(5本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TM(中荷重) TM14-45
東京発条製作所¥379税込¥4171個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)26.47自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
スタットボルト ネジ M14
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)2.0
クランピングキット ネジ M14
ニューストロング販売¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...