カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
    • 六角ナット(13)
    • その他ナット(1)
    • 高ナット(長ナット)(1)
    • フランジナット(20)
  • 自動車補修部品(5)
    • 自動車用六角ナット(5)
  • 機構部品(72)
    • クランピングナット(10)
  • 溶接用品(83)
  • 制御機器(31)
  • 作業工具(29)
  • 農業機械(24)
  • カー用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
規格
1種・3種
二面幅(mm)
4・4.5・5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・46・55・85・100・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・エスコ・ニューストロング販売・TRUSCO・スズキ・ミヤコ・SUS(エスユーエス)・ヤマト産業・BIGM(丸山製作所)・阪口製作所・日酸TANAKA・千代田精機・KTC・omron(オムロン)・小池酸素工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KYO-EI・槌屋ヤック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14ナット」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-114
小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
129税込142特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ヘビーナット ニューストロング販売ヘビーナットニューストロング販売(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
M14 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM14 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
505税込556
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-114
8Tナット Modes8TナットModes(26件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から4日以内出荷
M14 六角ナット[高強度・高張力](4個) エスコM14 六角ナット[高強度・高張力](4個)エスコ
330税込363
1袋(4個)
当日出荷
材質ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-68入数4ねじサイズM14
フランジナット モノタロウフランジナットモノタロウ(49件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
439税込483
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Sナット ModesSナットModes(29件のレビュー)
15税込17
1個
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
ISOナット ステンレス ModesISOナット ステンレスModes(24件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
酸素調整器(関東式) 阪口製作所酸素調整器(関東式)阪口製作所(21件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
窒素調整器 阪口製作所窒素調整器阪口製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(90件のレビュー)
359税込395
1パック(8個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)阪口製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
アルゴン調整器 東安アルゴン調整器東安(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(1台)
当日出荷
ガス調整器
使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
樹脂製袋ナット ミヤコ樹脂製袋ナットミヤコ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
M12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個) エスコM12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)エスコ
740税込814
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA983FM-112
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器 日酸TANAKA炭酸ガス用ヒーター付圧力調整器日酸TANAKA
37,980税込41,778
1個
当日出荷
一般的に溶接に用いられるCO2/MAG/Arガスのすべてが使用可能 加熱効率のよい最適位置にヒーターを装備し、CO2を使う場合でも使用率100%でも安定供給いたします。 25L/minを連続安定供給供給可能なので500Aの CO2/MAG/TIG溶接でも安心してお使いいただけます。 出口側用の変換接手を標準装備し、各社の溶接機で使用可能。 出口側圧力設定済みなので簡単に流量を調整できます。
用途容器直結タイプ圧力調整器(CO2/MAG/TIG溶接 シ-ルドガス用ヒーター付き圧力調整器)形状入口側:W22-14 右取付ナット、出口側:M12X1 右オス質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力範囲(MPa)入口側:0~14.8、出口側:0.25(プリセット)構造ヒーター付き電源コード(m)ヒーター:3使用ガス炭酸ガス(JIS Z3253 C1)、MAGガス(JIS Z3253 M2 1)、アルゴンガス(JIS Z3253 1 1)圧力計(MPa)入口側:25流量計(L/min)1~25
ハードブラケット SS キット SUS(エスユーエス)ハードブラケット SS キットSUS(エスユーエス)
219税込241特価
1セット
当日出荷
セット内容ハードブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型阪口製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
Wカット用 焼入れボルトセット 三陽金属(ERBA)Wカット用 焼入れボルトセット三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用CAPTAIN STAG(11件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂六角ナット3種(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,488税込2,737
1個
当日出荷から51日以内出荷
(90238)ナット M14 スバル(90238)ナット M14スバル(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり 小池酸素工業酸素調整器セフティゴールド てじめくんまもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所アルゴン炭酸調整器 流量計2連式阪口製作所
26,980税込29,678
1台
当日出荷
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25