ソーラー充電セット M15-12(12V仕様)マリンテック4日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)2出力(W)15電流(A)最大動作0.87電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)510×240×26動作電圧(V)最大17