カテゴリ

  • メカニカル部品(255)
  • 農業機械(116)
  • 清掃用品(58)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 制御機器(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 防犯用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 塗料(7)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15-60」の検索結果

717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 ストレート ゴム製

    モノタロウ(318件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • 円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
  • 円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(メスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(60個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
  • ルミナススリム Luminous(ルミナス)

    ルミナススリム

    Luminous(ルミナス)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
    材質本体:スチールクローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
  • ステンレス枠付排水目皿 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質(本体)SUS304材質(フタ)SUS304
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(60個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理生地
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)+1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ハイとーる浅型 アウス

    ハイとーる浅型

    アウス
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
    材質本体SUS304寸法C(mm)30
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(60個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
  • メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ハイとーる SPG(サヌキ)

    ハイとーる

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハイとーる深型 アウス

    ハイとーる深型

    アウス
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
    材質本体SUS304寸法C(mm)55
  • メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    メタルタッチオス型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコ

    ステンレス枠付排水目皿深型

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
    材質SUS304材質(本体)SUS304
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鹿番長 トランプ CAPTAIN STAG

    鹿番長 トランプ

    CAPTAIN STAG
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    鹿番長のトランプです。水に濡れても破れないポリ塩化ビニル製なので、アウトドアでも安心して遊べます。
    材質トランプ:ポリ塩化ビニル、ケース:ポリスチレン寸法(mm)約57×87
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーシェルフ Luminous(ルミナス)

    ワイヤーシェルフ

    Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷から43日以内出荷
    様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用
    高さ(mm)1515奥行(mm)295間口(mm)595耐荷重(kg)ラック全体:325kg、棚板1枚:65kg材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール
  • ブロードワイドバイアス 渡辺布帛

    ブロードワイドバイアス

    渡辺布帛
    4,298税込4,728
    1巻(70m)
    4日以内出荷
    少し幅広のサイズです。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。
    材質ポリエステル:65%、綿:35%幅(mm)25
  • ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ゲージブロックセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロックセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    349,800税込384,780
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET

    nexperia
    3,198税込3,518
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 75mmx15m/ #60 研磨紙ロール(乾式) エスコ

    75mmx15m/ #60 研磨紙ロール(乾式)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366FA-60粒度60
  • モジュラードリル インサート KSEM-PC ケナメタル

    モジュラードリル インサート KSEM-PC

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
    材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
  • バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄

    バーテック
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1398幅(mm)15高さ(mm)100全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
  • バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    53,980税込59,378
    1巻
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1422幅(mm)40高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
  • キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタ

    キッチニスタラップ 外刃タイプ

    キッチニスタ(10件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷
    箱の外側に刃が付くタイプです。 幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。 レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。
    用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料種別業務用形状外刃タイプ耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(刃)スチール電子レンジ対応商品タイプ本体
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アースガーデン クモの巣撃滅 アース製薬

    アースガーデン クモの巣撃滅

    アース製薬(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1000mL)
    当日出荷
    【クモに対する4つの効果】 (1)巣作り予防:約3ヵ月持続※自社試験。使用環境により異なります。 (2)殺虫効果:直接スプレーすれば素早くクモを退治 (3)殺卵効果:卵にも効き増殖を防ぐ (4)待ち伏せ退治:スプレーしておけばあとから来たクモにも効く 植物にやさしい水性だから、庭木や生垣、鉢植え植物(草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。)にも使えます。 【屋外専用】
    用途※よく振ってからお使いください。 【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。 【クモの巣予防に使用する場合】 クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。 クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。 【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。 【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。 【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、薬剤が広く散布されますので、クモの巣を防ぎたいところに噴射するのに便利です。「JET」に合わせると、5mジェット噴射で高い木のクモを退治できます。※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 【使用場所の例】生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など 【対象害虫】セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ 【屋外専用】質量(g)1150タイプスプレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89適合場所生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など有効成分ビフェントリン、d-T80-フタルスリン(ピレスロイド系)適合害虫セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ散布面積(m2)【クモの巣予防に使用する場合】1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。有効期間約3ヶ月使用量【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。【クモの巣予防に使用する場合】クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。アズワン品番65-0353-20
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
  • バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番805-1421幅(mm)40高さ(mm)75全長(m)5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
...