カテゴリ
- 農業機械(219)
- 医療(144)
- 制御機器(127)
- バイク純正部品(102)
- 配管・水廻り設備部材(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- メカニカル部品(42)
- 縫製用品(32)
- 科学研究・開発用品(26)
- 切削工具(25)
- 機構部品(19)
- 事務用品(18)
- 自動車純正部品(16)
- 作業工具(14)
- 測定用品(13)
- 電気材料(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- オフィス家具(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 保管用品(10)
- 物流用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 介護用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(214)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(132)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- ミヤコ(65)
- 内外電機(63)
- SMC(38)
- ホンダ(35)
- HAMMOND(24)
- RS PRO(23)
- フジックス[縫製用品](19)
- TRUSCO(15)
- 三ツ星ベルト(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- SAMTEC(13)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- アズワン(10)
- ノーブランド(10)
- 椿本チエイン(9)
- イワタ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m154」の検索結果

木製額ノングレア M154
king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から6日以内出荷ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PET
真鍮ブッシング M154NBシリーズ
ミヤコ¥679~税込¥747~1個8日以内出荷配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。仕様●材質:黄銅製
真鍮丸ニップル M154MMシリーズ
ミヤコ¥349税込¥3841個8日以内出荷メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズ
ミヤコ¥719~税込¥791~1個8日以内出荷から12日以内出荷配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。仕様●材質:黄銅製
メッキ付ブッシング M154BMシリーズ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
砲金六角ニップル 青銅製 M154MNシリーズ
ミヤコ¥679~税込¥747~1個8日以内出荷配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:青銅製
銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズ
ミヤコ¥859~税込¥945~1個8日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。仕様●材質:リン脱酸銅
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ
ミヤコ¥129~税込¥142~1個8日以内出荷優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。仕様●材質:リン脱酸銅
軟質銅管用スリーブ M154RK-Sシリーズ
ミヤコ¥279~税込¥307~1個8日以内出荷ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。仕様●材質:黄銅製
ステンレス製 床下換気口 (松アミ)
宇佐美工業(40件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から翌々日出荷材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
オイルフィルターレンチ トラック用
(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷サイズに合わせて使用可能です用途トラックやバスなど大型車のオイルフィルター取り付け・取り外しに差込角(mm)12.7(1/2)バンド幅(mm)40販売区分業務用
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(87個)当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手20
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」
坂口電熱(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から8日以内出荷発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
薄型アルミケース YMシリーズ
タカチ電機工業¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
ルミナススリム
Luminous(ルミナス)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から5日以内出荷業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍材質本体:スチール色クローム棚板耐荷重(kg)135ポール径(Φmm)25
ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(17件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。材質ポリエステル100%長さ(m)2000番手30
ソロバン玉リング入キャップ
ミヤコ(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
...