カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(420)
- 機構部品(213)
- メカニカル部品(186)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- 農業機械(112)
- 切削工具(57)
- 制御機器(44)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- パソコン/周辺機器(38)
- バイク部品(37)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 物流用品(31)
- 作業工具(24)
- 空調・照明・電設資材(18)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 電動工具(13)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 建築金物(9)
- 防犯用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 安全用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 家電(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 研磨材(6)
- バイク純正部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(374)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- SMC(84)
- イマオコーポレーション(60)
- FYH(日本ピローブロック)(43)
- 旭精工(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- KITZ(キッツ)(21)
- コノエ(21)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- エスコ(18)
- 住友重機械工業(17)
- TRUSCO(15)
- コガネイ(14)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- ナベヤ(13)
- ダイワアドテック(12)
- DUNLOP(ダンロップ)(12)
- LUMBERG(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16 130」の検索結果
![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト
エスコ¥890税込¥9791袋(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1617種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(25個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(3本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥439税込¥4831本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-130Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130AZ)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ロータリーアジャスター(M16×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個5日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,898~税込¥3,188~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(20個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
...




![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)

![M16x130mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)