カテゴリ
- 制御機器(595)
- ねじ・ボルト・釘(493)
- メカニカル部品(234)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
- 機構部品(164)
- 物流用品(136)
- 切削工具(136)
- パソコン/周辺機器(133)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- 農業機械(56)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 建築金物(48)
- 科学研究・開発用品(45)
- 船舶用品・漁業資材(40)
- 測定用品(38)
- バイク部品(37)
- 研磨材(32)
- 電動工具(29)
- バイク純正部品(27)
- 作業工具(25)
- 電気材料(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 家電(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 作業服(16)
- 測定関連サービス(15)
- 防犯用品(12)
- 防災用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 塗料(11)
- 自動車補修部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- バッテリー・電装(8)
- 安全標識(6)
- 医療(6)
- 厨房用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空圧工具(5)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(362)
- YAGEO(208)
- SMC(132)
- RS PRO(84)
- TRUSCO(65)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- MURATA(村田製作所)(54)
- KITZ(キッツ)(48)
- KEMET(39)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- メディアカバーマーケット(37)
- IKO(日本トムソン)(36)
- エスコ(31)
- イマオコーポレーション(29)
- ナベヤ(29)
- 京セラ(28)
- 旭精工(24)
- 三ツ星ベルト(24)
- ブランドをもっと見る
「m16 120」の検索結果
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥830税込¥9131パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1616種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×120
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥729税込¥8021パック(3本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391箱(25個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥1,030税込¥1,1331パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-120Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-120Z
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-120AZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷ストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,698~税込¥2,968~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱(15個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...




![M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503888-180221-02.jpg)
![M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696844-180213-02.jpg)



![M16x120mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)