カテゴリ
- 機構部品(185)
- 物流用品(181)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
- ねじ・ボルト・釘(153)
- メカニカル部品(116)
- パソコン/周辺機器(91)
- 制御機器(73)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 切削工具(50)
- 作業工具(47)
- 防犯用品(35)
- 電動工具(34)
- 建築金物(32)
- 測定用品(18)
- 研磨材(18)
- バイク部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 電気材料(11)
- 家電(9)
- 農業機械(9)
- 医療(8)
- 自動車補修部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 安全用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 塗料(3)
- 洗車・清掃(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(133)
- TRUSCO(118)
- 大阪魂(117)
- メディアカバーマーケット(56)
- KITO(キトー)(43)
- イマオコーポレーション(42)
- IKO(日本トムソン)(36)
- エスコ(28)
- KITZ(キッツ)(26)
- ブロードウォッチ(22)
- 住友重機械工業(16)
- 内外電機(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- RS PRO(15)
- コノエ(14)
- 第一機材(14)
- コガネイ(13)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m16 180」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥5,298税込¥5,828特価1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-180Z
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-180AZ)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-180Z)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥629税込¥692特価1パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,498特価1箱(12個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥589税込¥648特価1本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥139~税込¥153~特価1個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥109~税込¥120~特価1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥249税込¥274特価1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,798~税込¥4,178~1箱(12本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
...