カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,153)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,130)
- 制御機器(869)
- 農業機械(598)
- 機構部品(585)
- メカニカル部品(539)
- 物流用品(507)
- 切削工具(442)
- 油圧機器・油圧ホース(262)
- 測定用品(259)
- FA担当者のオススメ新商品(224)
- パソコン/周辺機器(207)
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 電気材料(147)
- 作業工具(122)
- 科学研究・開発用品(108)
- 空調・照明・電設資材(91)
- 家電(83)
- 建築金物(73)
- 溶接用品(61)
- 電動工具(59)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 防犯用品(47)
- 介護用品(46)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- バイク純正部品(37)
- バイク部品(33)
- 医療(24)
- 自動車補修部品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 塗料(18)
- 清掃用品(16)
- 厨房用品(14)
- 安全用品(14)
- バッテリー・電装(14)
- 梱包用品(12)
- 防災用品(12)
- 研磨材(12)
- オフィス家具(11)
- 作業服(11)
- 住設機器(10)
- 建材・エクステリア(10)
- カー用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- トラック純正部品(9)
- 保管用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 卓上消耗品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 整備工具・収納(6)
- 学童・教育用品(6)
- 縫製用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 店舗什器・備品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- テープ(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- SMC(932)
- 大阪魂(893)
- BIGM(丸山製作所)(577)
- イマオコーポレーション(195)
- RS PRO(194)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
- KITO(キトー)(124)
- TRUSCO(109)
- ユーエイキャスター(94)
- ハンマーキャスター(93)
- エスコ(84)
- 長野計器(84)
- MURATA(村田製作所)(76)
- 旭精工(75)
- ナベヤ(72)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(64)
- 京セラ(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m16 40」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(50本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ハンガーラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から5日以内出荷ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン色オールブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)約15組立時間約20-30分
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥778税込¥8561袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(40個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角![M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637983-170331-02.jpg)
M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-221形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
ユーエイキャスター ねじ込み式 自在 キャスター ゴム 車輪径100mm Jタイプ SJT型 ネジ寸法M16×40ピッチ2
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3093材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200車輪径D(Φmm)100![M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538644-180221-02.jpg)
M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥2,420税込¥2,6621パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1640A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥739税込¥8131パック(2本)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-40Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-40Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
緩衝キャスター自在車 100径帯電防止ウレタン車輪M16×40
ユーエイキャスター¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)28金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
緩衝キャスター自在車 125径帯電防止ウレタン車輪M16×40
ユーエイキャスター¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレスストッパーなしねじTM16特性静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16
ユーエイキャスター¥969税込¥1,0661個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
...






![M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519428-180221-02.jpg)




![M16x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503678-170705-02.jpg)




![M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637983-170331-02.jpg)



![M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538644-180221-02.jpg)