カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,183)
  • ねじ・ボルト・釘(1,220)
  • 制御機器(1,010)
  • 機構部品(809)
  • メカニカル部品(666)
  • 農業機械(522)
  • 物流用品(442)
  • 切削工具(342)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 測定用品(246)
  • 配管・水廻り設備部材(172)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • バイク純正部品(136)
  • バイク部品(103)
  • 作業工具(102)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(101)
  • 電気材料(95)
  • 建築金物(94)
  • 空調・電設資材(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(80)
  • 家電(75)
  • 清掃用品(69)
  • 電動工具(67)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 防犯用品(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 安全用品(27)
  • 縫製用品(27)
  • 梱包用品(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 作業服(24)
  • 塗料(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 溶接用品(21)
  • 照明(19)
  • カー用品(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 医療(14)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(14)
  • 手袋(13)
  • オフィス家具(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 保管用品(10)
  • 防災用品(10)
  • テープ(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全標識(7)
  • 安全保護具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 空圧工具(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • マスク(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m16 50」の検索結果

9,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
509税込560
1箱(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(5本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別全ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
M16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3050ねじの呼びM16
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
599税込659特価
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,460税込2,706
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1650Aねじの呼びM16
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(16件のレビュー)
639税込703特価
1パック(7個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
759税込835
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M16x50mm 高ナット エスコM16x50mm 高ナットエスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-316長さ(mm)50
M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコM16x50mm [半球]ボールスクリューエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-162
M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM16x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-32硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
M16x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM16x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコM16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48ブラック
M16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
5,460税込6,006
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:50、C:101、D:31アズワン品番64-2254-51
T521X337M016ATE050 KEMETT521X337M016ATE050KEMET
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,700税込2,970
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1650A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-50SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-50SZ)SMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(109件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1パック(3本)
当日出荷から6日以内出荷
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個) エスコM16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個)エスコ
900税込990
1パック(2個)
8日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50AZ)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-50ZSMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリニューストロング販売
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9081セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)140T溝幅(mm)16に適合
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(19件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
CJ Series(CJ2M16) SMCCJ Series(CJ2M16)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アイボルト 足長(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 足長(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
オメガアンカーボルトM16 タナカオメガアンカーボルトM16タナカ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
...