カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,010)
  • ねじ・ボルト・釘(532)
  • 機構部品(324)
  • メカニカル部品(285)
  • 物流用品(278)
  • 切削工具(187)
  • 制御機器(151)
  • パソコン/周辺機器(125)
  • 建築金物(70)
  • 測定用品(60)
  • 電気材料(50)
  • 農業機械(50)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • バイク部品(38)
  • 作業工具(38)
  • 家電(32)
  • 電動工具(32)
  • 塗料(30)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • バイク純正部品(21)
  • 空調・電設資材(16)
  • 溶接用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 研磨材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 75」の検索結果

関連キーワード
3,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
3,490税込3,839
1箱(40個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
509税込560
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径 ユーエイキャスターねじ込み式ステンレス製エラストマーキャスター自在75径ユーエイキャスター
2,088税込2,297
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(16件のレビュー)
639税込703特価
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M16x75mm アジャストボルト エスコM16x75mm アジャストボルトエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-161材質ねじサイズM16×75mm
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(20個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M16x75mm [焼入]タイロットボルト エスコM16x75mm [焼入]タイロットボルトエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-33硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)100寸法C(mm)27寸法DM16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-75AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-75AZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-75AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-75AZ)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-75ZSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-75Z)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1箱(30本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-75SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-75SZ)SMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75
Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリニューストロング販売
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M16トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170T溝幅(mm)16に適合
M16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
610税込671
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1610頭部形状六角ねじの呼びM16
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
669税込736特価
1パック(3個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(黄銅/生地)大阪魂(21件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
レベルアジャスター(M16×L2=75) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=75)TAKIGEN(タキゲン)
343税込377
1個
当日出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
CJ Series(CJ2M16) SMCCJ Series(CJ2M16)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,834税込6,417
1箱(30本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM16-75 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM16-75東京発条製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)20.88自由長(mm)75外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
当日出荷から8日以内出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
Φ75mm/M16x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-35ねじサイズM16×75関連資料図面(0.14MB)
M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコM16x 75mm [焼入]スラストボルトエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-43寸法A(mm)85寸法D(mm)24寸法B(mm)75寸法EM16
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(21件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ大阪魂(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435種別半ネジ硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M16SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
699税込769特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
キャスパッドΦ75-M16 SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ75-M16SUS(エスユーエス)
2,959税込3,255
1個
9日以内出荷
材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当質量(g)392表面処理亜鉛メッキ3価クロメート耐荷重(N)1176
...