カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(435)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
- メカニカル部品(165)
- 機構部品(162)
- 農業機械(85)
- 切削工具(83)
- 測定用品(66)
- 清掃用品(56)
- 制御機器(40)
- 電気材料(27)
- 建築金物(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 物流用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 電動工具(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- バイク部品(9)
- 作業工具(9)
- 溶接用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業服(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 家電(6)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(341)
- SMC(318)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ケルヒャー(56)
- Hirschmann Test & Measurement(45)
- ニッセイ(36)
- エスコ(33)
- NSK(日本精工)(33)
- 伊東電機(27)
- サンドビック(22)
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- RS PRO(15)
- コガネイ(14)
- コノエ(14)
- 理研計器(14)
- 淀川電機製作所(13)
- New-Era(ニューエラー)(13)
- タンガロイ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m16-60」の検索結果

グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。トラスコ品番329-0034材質スチール全長(mm)60質量(g)243.2下穴径(Φmm)22ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3ねじの呼びM16外径(mm)21.5穿孔深さ(mm)68![M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638017-170331-02.jpg)
M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-60AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-60Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-60Z
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-60AZ)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304![M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538714-180221-02.jpg)
M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥3,740税込¥4,1141パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥849税込¥9341袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥689税込¥7581パック(5個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(25個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(35本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50本)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥739税込¥8131パック(2本)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-60SZ)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
ボールロックピン
大阪魂(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
...





![M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638017-170331-02.jpg)
![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)







![M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538714-180221-02.jpg)