カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(156)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 農業機械(74)
- 機構部品(44)
- メカニカル部品(39)
- バイク部品(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 切削工具(23)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(139)
- SMC(80)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- コノエ(21)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- 住友重機械工業(17)
- DUNLOP(ダンロップ)(11)
- エスコ(9)
- New-Era(ニューエラー)(8)
- コガネイ(7)
- ケナメタル(6)
- 京セラ(5)
- ノーブランド(5)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- METZELER(メッツラー)(4)
- 姫野精工所(4)
- イワブチ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16×130」の検索結果
![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト
エスコ¥890税込¥9791袋(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1617種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639453-170331-02.jpg)
M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-143材質S45CねじM16×2寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)15
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(3本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(25個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-130Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(12個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130AZ)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(15個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,898~税込¥3,188~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...




![M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696862-180222-02.jpg)

![M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639453-170331-02.jpg)



![M16x130mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)