カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(505)
- ねじ・ボルト・釘(193)
- 機構部品(154)
- 切削工具(130)
- メカニカル部品(57)
- 建築金物(33)
- 制御機器(28)
- 作業工具(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- バイク部品(15)
- 農業機械(12)
- 物流用品(11)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 農業・園芸資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 家電(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(480)
- 大阪魂(156)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- RS PRO(38)
- エスコ(24)
- OSG(オーエスジー)(24)
- サンドビック(22)
- コノエ(20)
- 第一機材(18)
- コガネイ(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- New-Era(ニューエラー)(10)
- 由良産商(8)
- KTC(6)
- ケナメタル(6)
- CKD(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16×150」の検索結果
![M16x150mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642856-170331-02.jpg)
M16x150mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA948DV-23材質S45C寸法A(mm)150寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)32寸法FM16![M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696914-180222-02.jpg)
M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,120税込¥1,2321パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1619種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-150A6
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-150Z
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-150AZ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-150Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-150AZ)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-150A7L7
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(20本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-150L7A7
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-150SZ)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(20個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥629税込¥6921パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から10日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(12個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
Tスロットボルト ネジ M16 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9078セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)270ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
...











![M16x150mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642856-170331-02.jpg)
![M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503906-180221-02.jpg)

![M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696914-180222-02.jpg)




![M16x150mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)