カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(388)
- 機構部品(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
- 切削工具(69)
- メカニカル部品(63)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 制御機器(43)
- 農業機械(29)
- バイク部品(25)
- 建築金物(21)
- 電気材料(11)
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 塗料(6)
- 作業工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(312)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(160)
- SMC(127)
- RS PRO(45)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- Festo(37)
- エスコ(36)
- 三ツ星ベルト(30)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- サンドビック(16)
- タンガロイ(15)
- コガネイ(14)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- DUNLOP(ダンロップ)(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- 由良産商(10)
- TRUSCO(9)
- MICROCHIP(9)
- 姫野精工所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16×80」の検索結果
![M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131283-190802-02.jpg)
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥2,110税込¥2,3211本翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM16強度A2-90
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥689税込¥7581パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(30本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
6カクボルト M16X80
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M16X80部品名称6カクボルト M16X80図解No第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.7
6カクボルト M16X80
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷規格M16X80部品名称6カクボルト M16X80図解NoMW60050 部品_No.96、MW60035(2004) 部品_No.101
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(40個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥739税込¥8131パック(3個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(20個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-80Z
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(T) キャップ (平形)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-80Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(1個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...




![M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131283-190802-02.jpg)