カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 制御機器(70)
- ねじ・ボルト・釘(64)
- 切削工具(36)
- 機構部品(27)
- 農業機械(11)
- 科学研究・開発用品(6)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 物流用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- トラック純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(139)
- エスコ(31)
- KEMET(24)
- コガネイ(23)
- YAGEO(21)
- Festo(14)
- 由良産商(14)
- イスカル(13)
- サンドビック(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 大阪魂(10)
- 千代田通商(9)
- 京セラ(7)
- コノエ(7)
- SKC(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(5)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16x100」の検索結果
![M16x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642813-170331-02.jpg)
M16x100mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-21寸法A(mm)100寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16![M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696792-180222-02.jpg)
M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥705税込¥7761パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1614頭部形状六角ねじの呼びM16![M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131308-190802-02.jpg)
M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥639税込¥7031パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16![M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640686-170331-02.jpg)
M16x100mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷エスコ品番EA948DP-33材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,840税込¥3,1241袋(10本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥220税込¥2421パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(1本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥11,700税込¥12,8701袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥1,334税込¥1,4671個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥4,290税込¥4,7191袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,900税込¥3,1901袋(10本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ
YFS¥3,956税込¥4,3521箱(30本)4日以内出荷から7日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,870税込¥3,1571袋(10本)翌々日出荷から3日以内出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥265税込¥2921パック(1本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥492税込¥5411パック(1本)4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
メーター寸切(左ねじ(鉄/生地)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(1本)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目(左)
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに




![M16x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642813-170331-02.jpg)
![M16x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503854-180221-02.jpg)
![M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696792-180222-02.jpg)


![M16x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131308-190802-02.jpg)


![M16x100mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)



![M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640686-170331-02.jpg)