カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 切削工具(37)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「m16x200」の検索結果
![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)
M16x200mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
M16x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥617税込¥6791パック(1本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
ユニクロ L型アンカーボルト
池田金属工業¥658税込¥7241パック(1本)5日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮)
池田金属工業¥465税込¥5121パック(1本)5日以内出荷材質:鉄生地(黒皮)用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SUS L型アンカーボルト
池田金属工業¥1,929税込¥2,1221パック(1本)5日以内出荷材質:SUS用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,798税込¥1,9781パック(1個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥3,398税込¥3,7381パック(1個)4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
IVL-アースボンド【5.5SQ】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)ケーブル5.5SQ
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥229,800~税込¥252,780~1巻当日出荷から13日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥41,980税込¥46,1781本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水







![M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640844-170331-02.jpg)