カテゴリ
- 農業機械(178)
- 切削工具(177)
- ねじ・ボルト・釘(164)
- パソコン/周辺機器(91)
- 船舶用品・漁業資材(88)
- オフィス家具(79)
- 測定用品(70)
- メカニカル部品(51)
- 制御機器(47)
- 空調・照明・電設資材(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- バイク部品(38)
- 縫製用品(30)
- 自転車部品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 自動車補修部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 電動工具(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 機構部品(19)
- 作業服(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 事務用品(14)
- 作業工具(14)
- 厨房用品(13)
- 住設機器(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 清掃用品(10)
- 溶接用品(9)
- 日用品(8)
- 空圧工具(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 医療(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 家電(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- カー用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- 大阪魂(151)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- OSG(オーエスジー)(43)
- 三菱電機(37)
- メディアカバーマーケット(37)
- ケナメタル(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- フジックス[縫製用品](19)
- CKD(17)
- タンガロイ(17)
- イスカル(15)
- 三ツ星ベルト(15)
- アズビル金門(15)
- 京セラ(14)
- カーメックス(12)
- ノーブランド(12)
- スリーアールソリューション(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m170」の検索結果

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ポール 突っ張り式
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品
(1049件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)170幅(mm)108材質再生紙内径(Φmm)約38FSC認証認定FSC認証番号C145817
NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142
ソケットレンチセット 170M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703
HEIGI(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷から6日以内出荷動きやすさを追求した軽量モデル(重量約280g 計測サイズ26.0cm片足)。脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ・快適なクッション性・ゆったり幅広(4E)設計。用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ポリエステル+合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約280(26cm)材質(先芯)樹脂製材質(インソール)EVA+ポリエステル甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ビニモ #30 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(17件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手30長さ(m)2000材質ポリエステル100%
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
17インチモニター
マザーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
荷造り紐 クリーンテープ玉
ユタカメイク¥649税込¥7141個当日出荷自然分解プラスチックを利用したPPテープです。分解され土に還ります。用途荷造り用結束、農園芸用の縛り紐等に。トラスコ品番113-3854材質ポリプロピレン色ホワイト長さ(m)200標準幅(mm)65
バーサフロー ヘッドインサート
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)翌々日出荷頭頂部の開口部を塞ぐためのオプション品です。用途飛来物が懸念される場所に。仕様連結管、レギュレーター、空気清浄パネルにつないで使用、バーサフロー ヘッドインサート M-170トラスコ品番819-2643材質ポリエチレン質量(g)202018年トラスコ掲載ページ6 0192
...