カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(23)
- 住設機器(8)
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- 大阪魂(145)
- SHIMANO(シマノ)(81)
- OSG(オーエスジー)(42)
- メディアカバーマーケット(37)
- ケナメタル(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- フジックス[縫製用品](19)
- CKD(17)
- タンガロイ(17)
- イスカル(15)
- 三ツ星ベルト(15)
- アズビル金門(15)
- カーメックス(12)
- 京セラ(12)
- ノーブランド(12)
- スリーアールソリューション(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「m170」の検索結果

LED高天井SG中角配光
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LED調光高天井SG中角配光
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/15.50ダクト径(Φmm)EA:100.0風量(m3/h)(50/60Hz)175/170羽根径(Φmm)140
セントラル換気システム
三菱電機¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0羽根径(Φmm)140
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>12、<強>1250電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】43/【60Hz】44ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×487.80×372風量(m3/h)<弱>95、<強>170
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ
三菱電機¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。仕様広さ:2~3換気用材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。天井材が使用(着せ替え)できるインテリアグリル、パネル前面部に直接クロス貼り可能。換気/脱臭(循環)選択運転式。循環風によるサーキュレータ機能。室内の除じん、脱臭を同時に行えるダブルフィルター搭載。一過性脱臭効果70%の金属イオン活性炭フィルターを搭載。高密閉電気式シャッター付ダクト接続口(電源コード)。風量強弱選択式。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
バス乾燥・暖房・換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付
三菱電機¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷消費電力(W)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/26、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/28、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):46368、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):47099定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):43/43/41、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):43/43/40、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、暖房50Hz(強/弱):43/30、暖房60Hz(強/弱):44/28絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)乾燥:換気:50Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/185、乾燥:換気:60Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/180、乾燥:循環:50Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/185、乾燥:循環:60Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/180、50Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、60Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、暖房/循環:50Hz(強/弱):170/95、暖房/循環:60Hz(強/弱):170/90有効換気量(m3/h)換気:ダクト20m:50Hz(強/弱/24時間換気):129/81/81、換気:ダクト20m:60Hz(強/弱/24時間換気):137/77/77、換気:ダクト30m:50Hz(強/弱/24時間換気):115/75/75、換気:ダクト30m:60Hz(強/弱/24時間換気):125/71/71耐電圧(V/min)AC1000暖房消費電力(W)50Hz(強/弱):1250/1100、60Hz(強/弱):1250/1100
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14.50/【60Hz】16、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】35.50電源単相ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)<弱>【50Hz】170/【60Hz】165、<強>【50Hz】265/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷から6日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
緊急停止入力ケーブル用コネクタ
三菱電機¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用
三菱電機¥62,980税込¥69,2781台90日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続用途浴室付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)種別ハイパワータイプ材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック質量(kg)5.8種類V-241BZ後継機種電圧(V)200消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105接続パイプ(Φmm)100
バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用
三菱電機¥54,980税込¥60,4781台90日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続用途浴室付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)種別標準タイプ材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック質量(kg)5.3種類P-143SW後継機種電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95接続パイプ(Φmm)100
バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ 1部屋換気用
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台90日以内出荷衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続用途浴室付属品コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)種別ハイパワータイプ材質ボディ:金属、グリル:プラスチック質量(kg)5.8種類V-241BZ-RC後継機種電圧(V)200電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]15/17ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372ファン換気用・循環用(プラスチック)埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]33/33風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170/185[弱]100/105接続パイプ(Φmm)100機外静圧(Pa)[強]0[弱]0(50/60Hz)
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気システム連動タイプ
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台92日以内出荷質量(kg)8.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1330/1370電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/46ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)170/200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】
三菱電機¥85,980税込¥94,5781台92日以内出荷体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
ロスナイセントラル換気ユニット ルームエアコン連携機能付 スマートe-FloTMシステム 温暖地タイプ
三菱電機¥199,800税込¥219,7801台92日以内出荷環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):Φ100、Φ100・Φ125・Φ150、Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)入数1台