カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(628)
- 六角ボルト(121)
- 六角ナット(84)
- プラグ・キャップ(9)
- 機構部品(118)
- その他金型用部品(7)
- バイク部品(10)
- その他マフラー関連(2)
- 油圧機器・油圧ホース(56)
- 高圧用ニップル(1)
- 高圧用プラグ(6)
- 切削工具(391)
- ダイス(19)
- タップ(303)
- 自動車補修部品(20)
- 高付加価値オイルフィルター(6)
- メカニカル部品(225)
- 制御機器(144)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- 測定用品(98)
- 物流用品(90)
- 農業機械(80)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 作業工具(46)
- 保管用品(39)
- 電動工具(39)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- 整備工具・収納(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 電気材料(16)
- 家電(15)
- 厨房用品(14)
- 清掃用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 塗料(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 建築金物(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 空圧工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(46)
- 0.45(56山)(35)
- 0.5(70)
- 0.7(36山)(47)
- 0.79(32山)(3)
- 0.8(8)
- 0.9(28山)(27)
- 1(30)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(17)
- 1.5(398)
- 1.75(5)
- 2(7)
- 2.5(34)
- 3(5)
- 3.5(5)
- 4(4)
- 4.5(2)
ねじの呼び
材質
- ゴム(2)
- ステンレスすべて(86)
- SUS304(66)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 鉄すべて(435)
- S35C(1)
- S45C(16)
- SCM435(33)
- 黄銅(真鍮)(10)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(37)
- 3価ホワイト(40)
- アロック(5)
- クロメート(57)
- クローム(34)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(9)
- ゼロクローム(7)
- ダクロタイズド(13)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(62)
- ノンクローム(22)
- パーカー(9)
- ユニクロ(41)
- 生地/未処理(50)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(34)
- 黒染め(18)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(570)
- ハヤシ(3)
- 正和(6)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- SKC(13)
- Modes(6)
- KUKKO(クッコ)(22)
- エスコ(79)
- 大喜多(3)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- IKO(日本トムソン)(37)
- omron(オムロン)(45)
- OSG(オーエスジー)(78)
- RS PRO(60)
- SMC(39)
- THK(42)
- TRUSCO(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(99)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・ハヤシ・正和・TAKEGAWA(武川)・NBK(鍋屋バイテック会社)・SKC・Modes・KUKKO(クッコ)・エスコ・大喜多・BIGM(丸山製作所)・IKO(日本トムソン)・omron(オムロン)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SMC・THK・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「m18 1.5」の検索結果

O2センサー取付けボス
TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(14個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5個)当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメートねじの種類六角ボルト先端形状剣先頭部形状六角強度区分4.8相当ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥889税込¥9781パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
18-3用アダプターM18-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798573-210511-02.jpg)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細目)![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798616-210511-02.jpg)
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細)リコイル数6個
18-3用アダプターM24-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
...
























![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798573-210511-02.jpg)
![M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798616-210511-02.jpg)