カテゴリ

  • メカニカル部品(1,042)
  • 制御機器(683)
  • ねじ・ボルト・釘(584)
  • 電気材料(374)
  • 切削工具(371)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(346)
  • 機構部品(330)
  • 作業工具(180)
  • 物流用品(160)
  • 建材・エクステリア(159)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • 測定用品(84)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 清掃用品(60)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 電動工具(45)
  • 家電(34)
  • 建築金物(30)
  • 農業・園芸資材(26)
  • 溶接用品(24)
  • 空圧工具(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 日用品(20)
  • バイク部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • バイク純正部品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 14mm」の検索結果

関連キーワード
5,247件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコ

    M2 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NH-215材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(58件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(34個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(130個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本) エスコ

    M2 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/54本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(54本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥180税込¥198
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-208材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-212長さ(mm)12ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコ

    M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/66本) エスコ

    M2 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/66本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(66本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-212長さ(mm)12ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 1.2x14mm 2重リング(ステンレス製) エスコ

    1.2x14mm 2重リング(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-6材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)9.3
  • (+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥988~税込¥1,087~
    1箱(5000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • M14-2.0x 14mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35入数5個ねじサイズM14-2.0
  • 1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JF
  • JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース

    コンドーテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
  • 両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用) 中部高圧ホース

    両端M22ネジ内径14mmニップル(連結・変換用)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
    ねじピッチ(mm)1.5内径(Φmm)14ねじ外径(mm)ミリネジ22
  • スパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用 モノタロウ

    スパナ14mm ミニアングルサンダーM2214用

    モノタロウ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    M2214用のスパナです
    用途M2214用専用部品適合本体M2214材質鉄長さ(mm)85呼び寸法M14販売区分業務用
  • [EA539B用] 14mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539B用] 14mm2 雄ダイス

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539B-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
  • 14mm充電式ハンマドリル マキタ

    14mm充電式ハンマドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷
    「ワンハンド」ハンマドリル。究極の使いやすさを追求。 小型・軽量。振動を低減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーンに作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) コンクリート14穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.7(バッテリ装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~850全高(mm)179打撃数(min-1[回/分])0~4900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×74×179機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトモード切替2モードバッテリー電圧(V)10.8集塵性能ありシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~850安全機能低振動機構振動3軸合成値(m/s2)6.5(ハンマドリル)、3.0(ドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約35本 (深さ30mm)、10.5mm 約15本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • [EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ

    [EA539PA用] 14mm2 雄ダイス

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539PA-1質量(g)72.5適合サイズ(mm2)14
  • はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm

    神保電器
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本
  • クレモナSロープ 白 14mm 伊藤製鋼

    クレモナSロープ 白 14mm

    伊藤製鋼
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    6日以内出荷
    強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
    用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)14
  • NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394

    日本ニューマチック工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(20個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
  • テーパーブッシュ 14mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 14mm 22mm

    Optibelt
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1108●シャフト径:14mm●長さ:22mm●コード番号:236-8492アズワン品番65-7870-94
  • テーパーブッシュ 14mm 22mm Optibelt

    テーパーブッシュ 14mm 22mm

    Optibelt
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1008●シャフト径:14mm●長さ:22mm●コード番号:236-8481アズワン品番65-7869-91
  • ボルト 14MM L=92 92153-0429 Kawasaki

    ボルト 14MM L=92 92153-0429

    Kawasaki
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX125-M2
  • ボルト 14MM L=116 92153-0407 Kawasaki

    ボルト 14MM L=116 92153-0407

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX125-M2
  • テーパーブッシュ 14mm 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 14mm 25mm

    Optibelt
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1210●シャフト径:14mm●長さ:25mm●コード番号:236-8497アズワン品番65-7856-57
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • テーパーブッシュ 14mm 25mm Optibelt

    テーパーブッシュ 14mm 25mm

    Optibelt
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:14mm●長さ:25mm●コード番号:236-8503アズワン品番65-7867-93
  • Oリング RS PRO ニトリル, 14mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリル, 14mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    仕様直径 = 14mm材料 = ニトリル長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm ノーブランド

    マニラロープ 三つ打ち カット品 14mm

    ノーブランド
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
    用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)14
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 14mm 白 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 14mm 白

    MULTI-CONTACT
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 白 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A ばね接点 = あり 長さ = 14mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS2-Sリジッドインラインプラグコネクタ製品に最適。品番 ; 763-2869 763-2869 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mm Multilamパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-IF2Rシリーズ2 mm Multilamパネル取り付けソケットは、黄銅から機械加工されたMultilamソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-IF2R Multilamパネル取り付けソケット製品はSLS2-5リジッドプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁の2 mm Multilamソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1袋(13本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
    仕様接続サイズ = M14x2 オス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 77mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • バイク用 ワイドホースクリップ 14mm 2個 PGR0080 プロト

    バイク用 ワイドホースクリップ 14mm 2個 PGR0080

    プロト
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0080。フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。販売備考:ホース外径Φ14mm。色[カラー]:ブラック。サイズ:14mm幅のホース。材質[素材]:カーボンスチール。使用箇所:ホース類。内容量[数量]:2個。特記事項:フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
    用途フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等のホースの緩み防止に使用。材質カーボンスチール色ブラックサイズ14mm幅のホース商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホース類入数(個)2