カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 止めねじ(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8(19)
  • M10(1)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 120(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS303(2)
  • SUS304(9)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(1)
  • SCM435(3)
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(4)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25
  • 0.25(8)
  • 0.31(80山)(2)
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(689)
  • 0.45(56山)(74)
  • 0.5(26)
  • 0.6(25)
  • 0.63(40山)(147)
  • 0.7(36山)(14)
  • 0.79(32山)(139)
  • 0.8(29)
  • 1(51)
  • 1.27(20山)(10)
  • 1.5(23)
  • 1.75(12)
  • 2(21)
  • 2.5(12)
  • 3(8)
  • 5(5)
ねじ穴寸法
  • No.3(4)
No.3
ブランド
  • エスコ(10)
  • 大阪魂(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 大喜多(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・SK(新潟精機)・大喜多
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)六角軸ビット付ねじゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
945税込1,040
1袋(2本)
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-53強度A2-100入数2ねじサイズM8×30
M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
835税込919
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-52強度A2-100入数2ねじサイズM8×25
M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-50強度A2-100入数2ねじサイズM8×16
M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-62入数2ねじサイズM8×25
M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-18入数2ねじサイズM8×25
M8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
1,060税込1,166
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-54強度A2-100入数2ねじサイズM8×35
M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
770税込847
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-51強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-49強度A2-100入数2ねじサイズM8×15
M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-48強度A2-100入数2ねじサイズM8×12
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼