カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,624)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,536)
  • メカニカル部品(1,430)
  • 制御機器(1,240)
  • 電気材料(735)
  • パソコン/周辺機器(525)
  • 切削工具(470)
  • 物流用品(423)
  • 機構部品(391)
  • 測定用品(373)
  • 作業工具(323)
  • FA担当者のオススメ新商品(213)
  • 電動工具(199)
  • 科学研究・開発用品(187)
  • 配管・水廻り設備部材(177)
  • 建築金物(162)
  • 事務用品(162)
  • 空調・照明・電設資材(121)
  • 家電(103)
  • 清掃用品(100)
  • 農業・園芸資材(91)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(84)
  • 空圧工具(77)
  • 建材・エクステリア(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 防犯用品(53)
  • 安全用品(52)
  • オフィス家具(47)
  • バイク部品(46)
  • 医療(40)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • バイク純正部品(33)
  • 溶接用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 測定関連サービス(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • テープ(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 研磨材(18)
  • カー用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • 農業機械(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 防災用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • マスク(12)
  • 保管用品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 塗料(6)
  • 介護用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m2 6mm」の検索結果

関連キーワード
11,546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(105本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-103材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコ

    M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
  • M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール 八幡ねじ

    トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール

    八幡ねじ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(160個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部形状なべ
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコ

    M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(70本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-262材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状皿頭
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(140個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ) 大阪魂

    (+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)

    大阪魂(13件のレビュー)
    209税込230
    1パック(50個)
    当日出荷
    十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
    材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    (+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(25個)
    当日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)8十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
  • M2 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-303材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコ

    M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • エムメモ A7サイズ 6mm罫 マルマン

    エムメモ A7サイズ 6mm罫

    マルマン(3件のレビュー)
    97税込107
    1冊(50枚)
    当日出荷
    軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
    仕様ツインワイヤライトブルーサイズA7枚数50寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5用紙筆記用紙 MPS-N行数14罫幅(mm)6用紙厚(g/m2)70罫線有りミシン目入り
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(20個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,810税込9,691
    1個
    当日出荷
    仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック全長(mm)204質量(g)400タイプ手動式圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    200税込220
    1袋(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-1材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/6.0mm ゴムマット

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-131材質天然ゴム厚さ(mm)約6質量(kg)約18ブラック長さ(m)2幅(m)1
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本) エスコ

    10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6長さ(m)2内径(Φmm)10(3/8”)適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)入数4本
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
  • 15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
  • 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KD-112主な用途隙間用
  • スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2985アズワン品番65-8020-12
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    478税込526
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2 x 6mm 1箱 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2062アズワン品番65-7912-45
  • 13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)13使用温度(℃)-200~125
  • 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • 16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    16mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    4,300税込4,730
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)16使用温度(℃)-200~125
  • ドリルビット 6.0mm 222AT6 FACOM

    ドリルビット 6.0mm 222AT6

    FACOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)15
  • ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×2m ユタカメイク

    ナイロン3ッ打ロープドラム 6mm×2m

    ユタカメイク
    28,980税込31,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mm オープン パッドアイ エスコ

    6mm オープン パッドアイ

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638M-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)18耐荷重(kN)0.15
  • 35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125
  • 32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    32mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1パック(4本)
    翌日出荷
関連キーワード
...