カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(823)
- 農業機械(108)
- 機構部品(59)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 作業工具(26)
- メカニカル部品(13)
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 切削工具(11)
- 物流用品(10)
- 整備工具・収納(8)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 空圧工具(5)
- 電動工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(565)
- エスコ(134)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- TRUSCO(34)
- ナベヤ(17)
- ボーセイ(16)
- 廣杉計器(13)
- ニューストロング販売(11)
- 冨士精密(10)
- 三興マテリアルサプライ(10)
- イマオコーポレーション(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
- 八幡ねじ(8)
- スーパーツール(7)
- 由良産商(7)
- ハードロック工業(6)
- KUKKO(クッコ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
「m2 natto」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(4000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
SUS セルファスナーFSS-M2-
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.8寸法B(mm)6.4最小距離(mm)取付穴中心と板端:4.8取付穴径(Φmm)4.25寸法p(mm)4.22ねじの呼びM2
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個当日出荷エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(6個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥948~税込¥1,043~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
...