カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(604)
    • 内蔵型SSD(45)
    • ドライブケース(40)
    • 拡張インターフェース(24)
    • その他PCパーツ(23)
    • 冷却パーツ/ファン(17)
    • シリコングリス(CPUグリス)(2)
  • 空調・電設資材(1)
    • 電線管用アダプター(1)
  • 制御機器(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • オフィス家具(18)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ストレージ容量
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 ssd」の検索結果

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA IIIフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD WD Red(M.2 SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースSATA III読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)530
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応 StarTech.comM.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応StarTech.com(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)SanDisk(サンディスク)
169,800税込186,780
1台
欠品中
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の読み出し速度を発揮します。 次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で、大量のコンテンツを作成し保存できます。 また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g)5.7規格【フォームファクター】M.2 2280温度範囲(℃)【非動作時】-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38保証期間5年間の製品保証RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
M.2 SSDケース ITPROTECHM.2 SSDケースITPROTECH
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大5秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー、スペーサーサイズ127×38.5×14.5mm質量(g)約95g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)Western Digital(ウエスタンデジタル)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応 StarTech.comUSB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応StarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース
用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化ブラック幅(mm)35質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
M.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2 センチュリーM.2 SSD専用ヒートシンク Aluminum Heat sink for M.2 SSD ブラック CAHPS-M2センチュリー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク
ブラック質量(g)約23(放熱シート除く)温度(℃)5~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2対応Type 2280形状のM.2 SSD湿度(%)20~80
内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ 国内代理店IO DataサポートVerbatim
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途M.2 SATA SSD搭載ノートPCのリプレースに。寸法(mm)80×22×2.3質量(g)6.5接続方式M.2 SATAインターフェースSATA 3.0動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事保証期間2年保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, UKCA読込速度520(MB/S)
M.2 SSD用ヒートシンクカバー 長尾製作所M.2 SSD用ヒートシンクカバー長尾製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23.5×4.8×75表面処理アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所M.2 SSD用ヒートシンク長尾製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。
セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
Kingston NVMeM.2 SSD プリンストンKingston NVMeM.2 SSDプリンストン
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。
種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
M2.SSD用ヒートシンク エスコM2.SSD用ヒートシンクエスコ
970税込1,067
1セット
翌日出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3アズワン品番65-2255-02
M.2 SSD用アダプター GROOVYM.2 SSD用アダプターGROOVY
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。
仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Keyセット内容本体質量(g)約56電源USB経由(USBバスパワー)ケーブル長(m)約56対応OSWindows 11/10/8.1/7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13保証期間1年間マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
M.2SSD 256GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)M.2SSD 256GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
78,980税込86,878
1個
20日以内出荷
M.2 SSD用クーラー CB-7010M2 ブラック アイネックスM.2 SSD用クーラー CB-7010M2 ブラックアイネックス
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に最適!
M.2 SSDディスプレイ台 NBROS JAPANM.2 SSDディスプレイ台NBROS JAPAN
1,900税込2,090
1個
5日以内出荷
PCパーツを愛する方々に向けたM.2 SSDのための専用ディスプレイ台です。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても使えます。 2280規格(縦22mm×横80mm)に対応しています。 ヒートシンク付モデルにも対応しています。 底面には滑り止めゴム足付属で、安定した設置が可能です。 質実剛健の造りで、剛性の高いスチールを採用し、末永く使えます。
仕様処理:黒色塗装付属品取付ネジ一式、ゴム足、取扱説明書材質質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約85×約100×約95
M.2 SSDヒートシンク JIUSHARKM.2 SSDヒートシンクJIUSHARK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.comM.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンドStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセスM.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250Sトランセンド
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
M.2 SSD固定用ミリネジ アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジアイネックス
239税込263
1セット(4個)
当日出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ厚さ(mm)ねじ頭:1寸法(mm)M2×2ブラックねじ頭径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400Sトランセンド
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 120GB 3D TLC 標準温度品 アドテック産業用 M.2 2280 PCIe SSD 120GB 3D TLC 標準温度品アドテック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03インターフェースSATA III 6Gb/s耐衝撃性1500G、0.5ms耐振動性能20G、7~2000Hz動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)200万
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300Sトランセンド
87,980税込96,778
1個
当日出荷
トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。
寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23質量(g)4規格M.2 2230インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
SSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応] センチュリーSSDケース 裸族のM.2 NVMe SSD 引越キット [NVMe /1台 /M.2対応]センチュリー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能対応ドライブ:M.2対応機能クローン:対応インターフェースNVMe通信速度最大:10GbpsUSBポートUSB3.2 Gen2接続台数1台RAID機能非対応
M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044 アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ PB-044アイネックス(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
クールスタッフ M.2 SSDサイズ アイネックスクールスタッフ M.2 SSDサイズアイネックス
399税込439
1個
当日出荷
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
899税込989
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×1.2熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
499税込549
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。 M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
仕様GlacialTech Inc.製 TCP070寸法(mm)W21×D70×H1グレー使用温度(℃)-40~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッドアイネックス
989税込1,088
1個
当日出荷
M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高温環境下で安定した性能を発揮します。 PCIe 4.0/5.0対応M.2 SSDの温度改善に適します。 ナノサイズの窒化物/酸化物原料を配合しています。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 厚さ1mmの柔らかいパッドなので、M.2 SSDの表面との隙間を埋めて密着します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 非導電性でショートの心配がありません。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
寸法(mm)サイズ: W21×D70×H1mm使用温度(℃)-30~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.3絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkCentre M.2 2280 SSD キット レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre M.2 2280 SSD キットレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックスM.2 NVMe SSD変換PCIeカードアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。
セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックスM.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセットアイネックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックスM.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセットアイネックス
609税込670
1個
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウスNVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケースグリーンハウス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
ブラック転送速度(Gbps)10
M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー アイネックスM.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバーアイネックス
829税込912
1個
当日出荷
[ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
寸法(Φmm)22×66.5×5.1H
M.2 SSD収納ケース タイムリーM.2 SSD収納ケースタイムリー
979税込1,077
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
M.2 SSDを4枚収納可能 microSDを8枚収納可能 小型プラスドライバー付属 外部衝撃からM.2 SSDを守る頑丈なアルミケース
付属品プラスドライバー材質外装アルミ/フレームABS/トレーEVA寸法(mm)110×74×19質量(g)65収納枚数(枚)メディア:M.2 SSD TYPE 2280/2260/2242×4、microSD×8RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDケース ITPROTECHM.2 SSDケースITPROTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバーサイズ43.5×43.5×15mm質量(g)約45g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
M.2 SSD用精密プラスドライバーセット アイネックスM.2 SSD用精密プラスドライバーセットアイネックス
539税込593
1個
当日出荷
精密プラスドライバー (PH00)/(PH0) のセットです。ほとんどのマザーボード用M.2 SSD固定ネジにこの2本で対応します。M.2 SSDの取付/交換の必需品です。マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。細身のハンドルで、狭い場所での作業に適しています。ネジ回しを容易にする回転キャップを採用しています。ロッド長は約50mmあり、厚いヒートシンクにも対応します。
全長(mm)145先端サイズPH00、PH0先端形状プラス商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なしロッド長さ(mm)PH00:約50、PH0:約50
...