カテゴリ

  • 制御機器(88)
  • 切削工具(76)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(7)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5x5」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2967アズワン品番65-7967-79
  • 皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 5mm 1箱 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1977アズワン品番65-7911-34
  • 強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径25mm

    東京発条製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1226RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッド台形ランナーエンドミル EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッド台形ランナーエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
    用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
  • 部品 トルクススクリュー イスカル

    部品 トルクススクリュー

    イスカル
    1,198税込1,318
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • その他(M2~) SMC

    その他(M2~)

    SMC
    17税込19
    1個
    9日以内出荷
  • 偏芯ツギタシソケット(メッキ) ミヤコ

    偏芯ツギタシソケット(メッキ)

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
    材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
  • ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M2.5X0.45 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P2 M2.5X0.45 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2932アズワン品番65-7910-92
  • スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1箱 6000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 5mm 1箱 6000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    229,800税込252,780
    1箱(6000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:5mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2076アズワン品番65-7914-19
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ハイキホース 5X2.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 5X2.5m

    ヤマダコーポレーション
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • 膜厚計用標準厚板 サンコウ電子研究所

    膜厚計用標準厚板

    サンコウ電子研究所
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • M 22x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-22B
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 5mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様コード番号:184-1957材質ポリアミド長さ(mm)【スタッド】8形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)5アズワン品番65-7914-64穴深さ(mm)3.5変換タイプオス/メス
  • ツインロッドシリンダ コガネイ

    ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形
  • 2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    当日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-21外径(Φmm)2.5
  • 2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-76全長(m)5参考使用荷重(kg)160
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット

    FIT-ONE
    15,980税込17,578
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンナット使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ

    2.5mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SS-250A
  • 2.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ

    2.5mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SS-2.5A
  • スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 11mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 11mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SPaII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:11 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2933アズワン品番65-7917-29
  • スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 20mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:20 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2937アズワン品番65-7919-68
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2297アズワン品番65-7914-14
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 11mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 11mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2160アズワン品番65-7912-15
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コード番号:184-2341材質ポリアミド形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)20アズワン品番65-7914-98変換タイプメス/メス
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 19mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 19mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:19mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2314アズワン品番65-7913-23
  • M20-2.5x 30mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M20-2.5x 30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24入数5個ねじサイズM20-2.5
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●コード番号:205-2943アズワン品番65-7920-03
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1916アズワン品番65-7912-98
  • M18-2.5x 27mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23入数5個ねじサイズM18-2.5
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 15mm 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
    仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1936アズワン品番65-7910-64
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工