カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(2)

「m2.6x6」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥209税込¥230
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥209税込¥230
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
    用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥89税込¥98
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥199税込¥219
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本) エスコ

    M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/70本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥860税込¥946
    1パック(70本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-262材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状ナベ
  • M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコ

    M2.6x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(70本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-262材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2.6頭部形状皿頭
  • 鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用 OHSATO(大里)

    鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用

    OHSATO(大里)
    ¥259税込¥285
    1パック(8個)
    翌々日出荷
    材質鉄表面処理ニッケル頭部形状平ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコ

    M2.6/2.7x6x0.5 mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥725税込¥798
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AP-212材質ポリカ厚さ(mm)0.5
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)

    ISO限界ネジプラグゲージ

    測範社(JPG)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)メートルねじ
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット

    3M(スリーエム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様グランドプレート付形状アングル色黒使用温度-55~85℃
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • ISO限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)

    ISO限界ネジリングゲージ

    測範社(JPG)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)メートルねじ
  • タフレット-S TFS TDT(田野井)

    タフレット-S TFS

    TDT(田野井)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 3カ-W 4カクN 大阪魂

    3カ-W 4カクN

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(23個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス DPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • シームレスタフレット SL-TF1 TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF1

    TDT(田野井)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
  • ポイントソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントソリッドダイス

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
    用途おねじ加工用。
  • ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
    適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
  • ねじ簡易検査ツール 通り用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 通り用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
    用途通り用
  • Hirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mm Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement, ターミナル, フェノール樹脂, 赤 4mm

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 63Aスレッドサイズ = M6 x 0.75定格電圧 = 60V dc絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂最大パネル厚 = 3.5mmPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 止り用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    翌々日出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
    用途止り用
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バーレスタフレット BL-TF TDT(田野井)

    バーレスタフレット BL-TF

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
    めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。
    用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
  • HDMIキャプチャー 4K Ultra Hanx

    HDMIキャプチャー 4K Ultra

    Hanx
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    1440P/144Hzの入出力に対応し、入出力設定が一目でわかるディスプレイを搭載した高画質でコスパが最高の4K HDMI キャプチャー。ゲームの録画や配信、オンライン授業等のライブ配信など様々なシーンで活用できるようUVC対応アプリケーションに対応しています。接続状態が一目でわかるスタイリッシュなインジケーターディスプレイを採用。VRRに対応し、ゲーム機とモニター間の同期ズレが原因で発生する画像のティアリングを解消しスムーズな映像です。
    付属品本体、USBケーブル、HDMIケーブル、保証書寸法(mm)幅95×奥行95×高さ18質量(g)136(本体のみ)出力(フォーマット)映像: MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24 音声: L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降対応HDRパススルー:2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)、VRRパススルー:3840 x 2160 : VRR (48~60HZ)・1920 x 1080 : VRR (48~120Hz)※YCbCr 420 VRRは非対応、ソフトウエアエンコード、専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応動作環境<デスクトップPCWindows>:Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上・NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上・メモリ8GB以上 <ノートPCWindows>Windows10以降、Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上、メモリ8GB以上、MacOS10.15以降、iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上、Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core I7、Radeon Pro 560X以上、メモリ16GB以上端子入力:HDMI2.0×1(HDMI-CEC、HDCPには非対応)、MIC(Φ3.5・4極)×1、LineIN(ステレオ)×1、出力:HDMI2.0×1(パススルー HDMI-CEC、HDCPには非対応)、AUX(Φ3.5・4極)×1(CTIA/4極)(TRS/3極)アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom・QuickTime)
  • AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10% AVX

    AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10%

    AVX
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 緑 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 緑

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 青 Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 52mm 青

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドPKNI 10 B、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmann Test ; Measurement PKNI10 B、CAT I 4 mm金めっきシャーシ取り付けテストソケットには、ポールクランプクローエッジ、キャプティブ絶縁ヘッド及び絶縁リングが装備されています。 4 mmソケット及びワイヤ接続用の2.6 mm径の横穴が付いたM6 x 0.75 mmねじ付きニッケルめっき黄銅ボルトが付いています。 壁厚最大3.5 mmまでの機器シャーシやスイッチパネル内の、絶縁された回転しない取り付けに最適. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 63 A CAT I ねじによる取り付け M6端子ねじRoHS指令(10物質対応)対応