カテゴリ

  • 切削工具(45)
  • 制御機器(37)
  • 物流用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5x6」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種頭部形状ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-3014アズワン品番65-7913-70
  • 六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)

    OHSATO(大里)
    279税込307
    1パック(5本)
    翌々日出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
    用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1箱 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x M2.5 x 6mm 1箱 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    279,800税込307,780
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5 x M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:2.5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1978アズワン品番65-7910-84
  • ナイロン セットワッシャー(組込用)(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    ナイロン セットワッシャー(組込用)(ナイロン)(小箱)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(74個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径25mm

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)1226RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM

    EIKO(栄工舎)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2
  • カウウンターシンク(ボール盤用60°) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    カウウンターシンク(ボール盤用60°)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(M2~) SMC

    その他(M2~)

    SMC
    17税込19
    1個
    9日以内出荷
  • M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M2.5/2.7x6.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)2.7外径(Φmm)6厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-26
  • 部品 スクリュー イスカル

    部品 スクリュー

    イスカル
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1箱 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1箱 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    399,800税込439,780
    1箱(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2078アズワン品番65-7911-01
  • スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 6mm 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2971アズワン品番65-7913-19
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM25シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ハイキホース 6X2.5m ヤマダコーポレーション

    ハイキホース 6X2.5m

    ヤマダコーポレーション
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • 部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル

    部品 ソケットヘッドキャップスクリュー

    イスカル
    1,398税込1,538
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-2408アズワン品番65-7911-58
  • スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    44,980税込49,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:184-1703アズワン品番65-7970-71
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X6/10X2750 6/10山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X6/10X2750 6/10山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(g)460
  • スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 6mm 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:4mm●コード番号:184-1999アズワン品番65-7913-50
  • ツインロッドシリンダ コガネイ

    ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形
  • 部品 トルクススクリュー イスカル

    部品 トルクススクリュー

    イスカル
    1,998税込2,198
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602 HARWIN

    HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602

    HARWIN
    8,498税込9,348
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●本体長さ: 6mm●呼び径: M2.5 x 0.45●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●六角ねじ二面幅: 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602 HARWIN

    HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602

    HARWIN
    8,498税込9,348
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx2.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 6mmx2.5M

    アイビッグ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ120長さ(m)2.5使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx2.5M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 6mmx2.5M

    アイビッグ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)2.5使用荷重(t)0.3破断荷重(t)1.8ワイヤー径(Φmm)6
  • タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)

    扶桑精機
    489税込538
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
  • 高強度6x37 かがやき 40mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 40mmX2.5m

    大綱
    85,980税込94,578
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)27.3長さ(m)2.5使用荷重(t)18.3ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600
  • 高強度6x37 かがやき 28mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 28mmX2.5m

    大綱
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)11.5長さ(m)2.5使用荷重(t)9.48ワイヤー径(Φmm)28アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • 高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 32mmX2.5m

    大綱
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)15.5長さ(m)2.5使用荷重(t)12.3ワイヤー径(Φmm)32アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 高強度6x37 かがやき 30mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 30mmX2.5m

    大綱
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)13.6長さ(m)2.5使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
  • 高強度6x37 かがやき 26mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 26mmX2.5m

    大綱
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)9.6長さ(m)2.5使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
  • 高強度6x37 かがやき 36mmX2.5m 大綱

    高強度6x37 かがやき 36mmX2.5m

    大綱
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)20.9長さ(m)2.5使用荷重(t)14.9ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560
  • タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
  • タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用) 扶桑精機

    タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)

    扶桑精機
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。
    用途ホースの接続にトラスコ品番810-5263質量(g)4.6
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工