カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,927)
  • ねじ・ボルト・釘(5,183)
  • 制御機器(1,769)
  • 切削工具(1,359)
  • 機構部品(1,186)
  • 自動車純正部品(950)
  • メカニカル部品(807)
  • 電気材料(770)
  • テープ(742)
  • 測定用品(702)
  • パソコン/周辺機器(677)
  • 作業工具(640)
  • 物流用品(575)
  • 配管・水廻り設備部材(526)
  • 空調・電設資材(449)
  • 電動工具(448)
  • 建材・エクステリア(447)
  • FA担当者のオススメ新商品(398)
  • 科学研究・開発用品(391)
  • 油圧機器・油圧ホース(321)
  • 梱包用品(320)
  • 農業・園芸資材(296)
  • 清掃用品(269)
  • 建築金物(229)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(207)
  • 溶接用品(201)
  • 塗装・養生・内装用品(188)
  • 農業機械(175)
  • バイク部品(165)
  • 塗料(162)
  • 事務用品(156)
  • 安全用品(149)
  • 測量用品(土木/建設)(143)
  • 家電(142)
  • 卓上消耗品(136)
  • 照明(136)
  • 自動車補修部品(135)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(131)
  • 防犯用品(122)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(114)
  • バイク純正部品(112)
  • 店舗什器・備品(98)
  • トラック輸送・安全用品(92)
  • 防災用品(87)
  • 医療(86)
  • 作業服(86)
  • 縫製用品(81)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(80)
  • 安全標識(78)
  • 接着剤・補修材(76)
  • 空圧工具(72)
  • 測定関連サービス(70)
  • 保管用品(68)
  • 洗車・清掃(66)
  • 研磨材(53)
  • 厨房用品(50)
  • オフィス家具(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • バッテリー・電装(36)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • 学童・教育用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • クリーンルーム用品(30)
  • 安全保護具(28)
  • 整備工具・収納(27)
  • 救急・衛生(26)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 手袋(22)
  • カー用品(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 日用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • マスク(14)
  • 自転車部品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(10)
  • 理美容(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 住設機器(7)
  • 介護用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • エンジン工具(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 完成車(4)
  • 農具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック純正部品(2)

「m20」の検索結果

31,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替え ユニ・チャーム業務用ウェーブ GウェーブフロアシートM20枚替えユニ・チャーム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(20枚)
当日出荷
幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。 約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが平らな場所や床の溝などの汚れもからめ取ります。
用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃トラスコ品番760-4637材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)336シートサイズ(mm)210×520繰り返し・詰め替え対応
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
M20 六角ナット[一種](10個) エスコM20 六角ナット[一種](10個)エスコ
660税込726
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-120
M20-6102045 HARWINM20-6102045HARWIN
879税込967
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M20-9963645 HARWINM20-9963645HARWIN
299税込329
1個
翌々日出荷
M20-9993645 HARWINM20-9993645HARWIN
229税込252
1個
翌々日出荷
M20-9983645 HARWINM20-9983645HARWIN
419税込461
1個
翌々日出荷
M20-9953645 HARWINM20-9953645HARWIN
529税込582
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M20-9953646 HARWINM20-9953646HARWIN
429税込472
1個
翌々日出荷
プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディプラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セットオルディ(3件のレビュー)
599税込659
1セット(100枚)
当日出荷
使い方イロイロ、可愛いカラーのマチ付手提げ袋5色セット可愛いカラーの5色展開。A4が入る使いやすいサイズ、0.02mmの丈夫な厚み、マチ付で開け口広く出し入れ便利にお使いいただけます。
材質ポリエチレンブルー、グレー、ピンク、イエロー、グリーン寸法(cm)約35×43RoHS指令(10物質対応)対応
M20 スプリングワッシャー(10個) エスコM20 スプリングワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-120
M20 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ(2件のレビュー)
485税込534
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-120
JIS ABR400 アンカーボルト M20 コンドーテックJIS ABR400 アンカーボルト M20コンドーテック
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼表面処理生地ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100付属品NT4/座金1加工ねじ転造ねじセット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚
フランジナット ネジ M20 TRUSCOフランジナット ネジ M20TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
M20 スプリングワッシャー エスコM20 スプリングワッシャーエスコ
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
サイズM20エスコ品番EA949WG-20材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
M20 特殊ミクロセル ジーエルサイエンスM20 特殊ミクロセルジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ブラケット (M020) MAZDA(マツダ)ブラケット (M020)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
ファスナー (M020) MAZDA(マツダ)ファスナー (M020)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
バルブ (M020) MAZDA(マツダ)バルブ (M020)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
スペーサー (M020) MAZDA(マツダ)スペーサー (M020)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
食品用コンテナー NF-M20B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M20B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP有効内寸(mm)467×310×287外寸(mm)523×366×307内寸(mm)485×328×301フタなしスタッキング高さ(mm)293ネスティング高さ(mm)151圧縮荷重(N[kgf])11560[1180]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
プロテクター (M020) MAZDA(マツダ)プロテクター (M020)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
ブッシュ (M020) MAZDA(マツダ)ブッシュ (M020)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
カバー (M020) MAZDA(マツダ)カバー (M020)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
クリップ (M020) MAZDA(マツダ)クリップ (M020)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
M20 平ワッシャー エスコM20 平ワッシャーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
寸法D(mm)50エスコ品番EA637GP-20材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)50寸法D1(mm)21適合ねじM20
M20 NOXセンサー用タップ JTCM20 NOXセンサー用タップJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM20×1.5
カラー 90387-06M20 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-06M20YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
M20ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)M20ボルトナットセットIKURATOOLS(育良精機)
5,598税込6,158
1組
3日以内出荷
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
プラグ 90338-06M20 YAMAHA(ヤマハ)プラグ 90338-06M20YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)
239,800税込263,780特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
黄銅六角ナット(M20) 関西マリーン黄銅六角ナット(M20)関西マリーン
8,598税込9,458
1袋(24個)
当日出荷から4日以内出荷
用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)-規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:16表面処理生地二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6
M20 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚) エスコM20 平ワッシャー(JIS/ユニクロ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-120
レスト アーム (M020) MAZDA(マツダ)レスト アーム (M020)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
マットフロアー (M020) MAZDA(マツダ)マットフロアー (M020)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
フィニシャーリヤー (M020) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (M020)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
パネルロアー (M020) MAZDA(マツダ)パネルロアー (M020)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
...