カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20x140」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M20x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-2018種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    6,560税込7,216
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    487税込536
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    1,552税込1,707
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    1,672税込1,839
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    3,982税込4,380
    1箱(15本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SCM435(H)ズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    1,638税込1,802
    1個
    翌々日出荷
  • SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業

    SNB7 アロイ寸切 (ナット付)

    池田金属工業
    1,098税込1,208
    1パック(1本)
    5日以内出荷
    両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
    用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable, Sterile BMF-BS-25シリーズ

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1個(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms,Sterile。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • フレキシブルランス 1.0M ケルヒャー

    フレキシブルランス 1.0M

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
  • ATねんど アクリルスタンドスマホ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATねんど アクリルスタンドスマホ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    673税込740
    1セット
    3日以内出荷
    オリジナルキャラを立体で飾ろうねんど×アクリルスタンド。軽く、コシがあり、よく伸びるねんどでスマホスタンドを装飾するキットです。材質:アクリル系絵の具。サイズ:ねんどサイズ:約140×20×120mm。セット内容:ATねんどM220x135x10mm ×1、スマホスタンド70x160x8mm×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ATねんどM220x135x10mm ×1、スマホスタンド70x160x8mm×1材質アクリル寸法(mm)ねんどサイズ:約140×20×120
  • 黒ねんどM アーテック[学校教材・教育玩具]

    黒ねんどM

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    428税込471
    1セット
    3日以内出荷
    黒いねんどを金の絵具で着色して重量感のある作品が作れるセット。黒いねんどと金色の絵の具のセットです。金色の絵具で着色することにより、アンティークのような風合いに仕上げることもできます。材質:アクリル系絵の具。サイズ:約140×20×120mm。セット内容:黒ねんどM220x170x15mm×1,金絵具5cc 40x15x15mm
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容黒ねんどM220×170×15mm×1,金絵具5cc 40×15×15mm材質アクリル系絵の具寸法(mm)約140×20×120種類絵具 金 5cc付
  • 黒ねんどM アーテック[学校教材・教育玩具]

    黒ねんどM

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    428税込471
    1セット
    3日以内出荷
    黒いねんどを金の絵具で着色して重量感のある作品が作れるセット。黒いねんどと金色の絵の具のセットです。銀色の絵具で着色することにより、アンティークのような風合いに仕上げることもできます。材質:アクリル系絵の具。サイズ:約140×20×120mm。セット内容:黒ねんどM220x170x15mm×1,銀絵具5cc 40x15x15mm
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容黒ねんどM220×170×15mm×1,銀絵具5cc 40×15×15mm材質アクリル系絵の具寸法(mm)約140×20×120種類絵具 銀 5cc付
  • ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ テグテックジャパン

    ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ

    テグテックジャパン
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
    用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)

    KNITTER-SWITCH
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-20DCZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-20DCZ)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン

    刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ

    テグテックジャパン
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 ねじ下穴加工用。
  • SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ

    ビーエム機器
    23,980税込26,378
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    SureSealBreathableSealingFilms。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃アズワン品番65-3810-53
  • SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ

    ビーエム機器
    94,980税込104,478
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    SureSeal Breathable Sealing Films。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃アズワン品番65-3810-54
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)

    アガトン
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 握り玉セット TOSTEM(LIXIL)

    握り玉セット

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取手握り玉
  • カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレー カブト工業

    カブトクリッパー 円筒研削盤用ケレー

    カブト工業
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    片手で簡単に脱着出来ます。負荷が加わる程に締まるため滑りにくいです。平面当たりで抑えるためワーク仕上げ面に傷が付きにくいです。
  • EPCOS コモンモードチョーク EPCOS

    EPCOS コモンモードチョーク

    EPCOS
    949税込1,044
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
    取付ラジアル許容差-30 → +50%材質(コア)フェライト
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)

    KNITTER-SWITCH
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)

    KNITTER-SWITCH
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)

    KNITTER-SWITCH
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 346 μH, 3.8A, 140mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik トロイダルインダクタ, 346 μH, 3.8A, 140mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 346 μH最大直流電流 = 3.8A取り付けタイプ = リード線最大直流抵抗 = 140mΩ許容差 = ±20%直径 = 31mm奥行き = 15mm寸法 = 31 (Dia.) x 15mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 13mmシリーズ = WE-SI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョークRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6カクアナツキボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格M20X140X52(MK)部品名称6カクアナツキボルトW図解NoMW150-010K 部品_No.111、MW150-010 部品_No.111
  • 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・テーパー)

    アガトン
    15,980税込17,578
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。
    用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    15,980税込17,578
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン

    精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)

    アガトン
    37,980税込41,778
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    19,980税込21,978
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tubeで、XAD-2吸着剤(20/60 mesh)を充填し、2セクション構成、吸着剤量270/140 mg、ならびに公称孔径1.0 μmのガラス繊維フィルターを、13 ? 7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に組み込んだ構成です。農薬(OSHA 62、63、67、70、74)および有機スズ化合物(Butyltin trichloride)のサンプリングに使用します。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/ガラス繊維フィルター/フォーム/フォームの構成です。
    用途独自構造で汎用性に優れたSKC OVSチューブは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせることで、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。農薬、爆薬、アルコール類、殺生物剤のサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSH、および非機関試験法の規定に適合しています。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/ガラス繊維フィルター(液体公称孔径1.0 μm)
  • カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BRシリーズ

    椿本チエイン
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    61日以内出荷