カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(143)
- 農業機械(72)
- メカニカル部品(66)
- 切削工具(47)
- 制御機器(33)
- パソコン/周辺機器(33)
- 物流用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 自動車補修部品(19)
- 機構部品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- バイク部品(16)
- 電動工具(16)
- 電気材料(13)
- 溶接用品(11)
- 作業工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 清掃用品(8)
- 作業服(8)
- 塗料(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 介護用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建築金物(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- カー用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(133)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- 旭精工(16)
- NEC(13)
- 三ツ星ベルト(12)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- omron(オムロン)(9)
- エスコ(8)
- KITO(キトー)(8)
- StarTech.com(8)
- サンコーテクノ(7)
- サンドビック(7)
- 徳武産業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- MSTコーポレーション(5)
- カトウ工機(5)
- ケルヒャー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m22 90」の検索結果
![M22x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697788-180223-02.jpg)
M22x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥1,340税込¥1,4741パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2210種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM22
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(15個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位
大阪魂(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(15個)当日出荷から10日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(15件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から8日以内出荷種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥3,688税込¥4,0571箱(8個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥669税込¥7361パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(18個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥3,198~税込¥3,518~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
ツツミ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
M22グリップ回転式シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。質量(kg)6周波数(Hz)50/60最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)735適応ボルトサイズM16、M20、M22用
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(15個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(5本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
M22・M24ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)6.1設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)850適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】
ツインバード(21件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)機能風量3段階調節回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,398~税込¥3,738~1箱(8本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M20・M22ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷から9日以内出荷F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)5.6設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100締付トルク(N・m)(常用)735適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用![ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #90 5000m
フジックス[縫製用品](6件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷から13日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途ロック用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8番手#90
...




![M22x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50697788-180223-02.jpg)



































![ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)