カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • 配管・水廻り設備部材(134)
  • 農業機械(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22 g1/2」の検索結果

630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    欠品中
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-65
  • ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
  • これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )

    GAONA(ガオナ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-76
  • これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-54
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • 1/2ネジ取出しニップル カクダイ

    1/2ネジ取出しニップル

    カクダイ(14件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
    材質黄銅
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター KVKホース用

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
  • M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ

    ツツミ工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150寸法G1/2
  • 異径アダプター Z410828 KVK

    異径アダプター Z410828

    KVK(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
  • 異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

    異径フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • シャワホース用アダプターセット(各社ホース用) カクダイ

    シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)

    カクダイ(4件のレビュー)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
    材質ABS
  • シャワホース用アダプター(各社ホース用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社ホース用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅
  • シャワヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途バスルーム用。
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150
  • M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法E(mm)35.5寸法M(mm)22×1.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • M22ネジ式(Φ15用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ15用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ

    ツツミ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法A(mm)25寸法E(mm)35.5寸法M(mm)22×1.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150寸法G1/2材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1シリーズ

    Festo
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G2-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G2-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7994アズワン品番65-7981-22
  • ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8005アズワン品番65-7986-02
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5シリーズ

    Festo
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ作動タイプ:電気 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:推奨される直立状態 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7946アズワン品番65-7981-56
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7971アズワン品番65-7987-73
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1シリーズ

    Festo
    226,980税込249,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11 / 2 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G112-F5-R1、ダイアフラム付きサーボ制御 G11 / 2 インチ接続 ステンレススチール製。設計構造:ダイアフラムシール付きポペットバルブ 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G112-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7934アズワン品番65-7999-98
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7918アズワン品番65-8015-68
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- E-1P4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - E - 1P4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7899アズワン品番65-8009-40
  • ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1シリーズ

    Festo
    226,980税込249,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-G114-F5-R1 サーボ制御(ダイアフラム付き)、G11/4 インチ接続、ステンレススチールタイプ。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填シ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWM-L-M22C-G114-F5-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7903アズワン品番65-7987-77
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    447,980税込492,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7999アズワン品番65-7978-94
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500- E-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8006アズワン品番65-8015-40
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7942アズワン品番65-8013-88
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7982アズワン品番65-7997-25
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ラ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7972アズワン品番65-8009-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8031アズワン品番65-7978-77
...