カテゴリ
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(9)
- 建築金物(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(1)
- EATON(イートン)(2)
- KSフィルター(5)
- POSH Faith(1)
- SAMTEC(1)
- SCHMERSAL(2)
- SMC(6)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- カブト工業(2)
- ヒロセ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 水本機械製作所(7)
- 田村総業(2)
エコロジープロダクト
「m22-t-d」の検索結果

M22-T-D
EATON(イートン)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ダイアフラム
EATON(イートン)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDiaphragm併用可能製品M22(S)-DDL Series
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥13,980税込¥15,3781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS
TRW¥9,998税込¥10,9981セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)5日以内出荷規格S31.5図解NoMS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.22、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.23、MS058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.23、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.21、MS058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.23、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.23、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、MS057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.22、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング_No.22、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング_No.21、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.23、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.21、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング_No.21など
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ
カブト工業¥76,980~税込¥84,678~1個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ
カブト工業¥95,980税込¥105,5781個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96
ピンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷図解NoSD052 ポンプ部品 ピンマトメ_No.22、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.23、MS052 ポンプ部品_No.22、MK052 ポンプ部品_No.22、GS20M ポンプ クランクケース部品 ピンマトメ_No.23、MS052T ポンプ部品_No.22、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.25、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.23、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.25、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.23
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316
水本機械製作所¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
オイルシール S10.5 32 7
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格S10.5327部品名称オイルシール S10.5 32 7図解NoBSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.26、MS753DR4T-K 動力噴霧機部品_No.30、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.22、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.27、MK613 クランクケース,吸水弁部品_No.30、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.26、SSA-F617VT-1 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.29、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.29、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MSV613-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27など
ステンレス ロングSBMシャックル
水本機械製作所¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。